VIS POUR BRIQUE CREUSE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 28 vis pour brique creuse pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : AW, Hexagonal, RW,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Polyamide - PA,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique bombée, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, Filetage métrique.
Filter



Vis et chevilles pour brique creuse : fixez durablement dans les briques alvéolées et les cloisons

Les vis et chevilles pour brique creuse sont des fixations conçues pour tenir dans les matériaux à alvéoles, où une vis classique ne trouve pas assez de matière pour s'ancrer. Leur corps se dilate, se noue ou s'accroche dans les cavités et les parois fines, ce qui répartit les efforts sur une plus grande surface. Dans la gamme Würth, on trouve des chevilles plastiques avec vis, des vis d'ancrage pour brique et placo, des chevilles métalliques pour paroi creuse, ainsi que des vis à béton pour les supports pleins. Maçons, menuisiers, électriciens, plaquistes et installateurs les utilisent pour fixer des huisseries, des rails, des équipements et des charges variées dans la maçonnerie.


La petite anecdote sur ce type de produits

La brique creuse a été imaginée pour alléger les murs et améliorer l'isolation thermique : ses alvéoles emprisonnent l'air, qui est un mauvais conducteur de chaleur. Mais cet avantage devient un défi pour la fixation, car une cheville expansive classique se retrouve dans le vide au lieu d'être serrée contre de la matière. Les fabricants ont donc inventé des chevilles dont le corps se plie, se tord ou se noue à l'intérieur de l'alvéole pour s'y coincer, comme un nœud, et des vis d'ancrage dont le filetage coupant mord directement dans les cloisons de la brique. Le choix de la fixation dépend donc de la structure de la brique, du nombre de cloisons et de la charge à reprendre. Une même cheville peut se comporter différemment dans une brique pleine, perforée ou alvéolée, d'où l'importance de choisir un produit prévu pour le support.


Les points forts de ce type de produits

  • Fixation fiable dans les briques creuses, perforées et alvéolées, mais aussi dans le béton, le béton cellulaire et la maçonnerie pleine pour plusieurs modèles
  • Chevilles plastiques multi-matériaux qui s'adaptent aux supports pleins comme aux supports creux
  • Vis d'ancrage avec filetage adapté pour une fixation directe sans cheville dans la brique et le placo
  • Versions en acier zingué pour l'intérieur et en inox A4 pour les environnements humides ou extérieurs
  • Plusieurs diamètres et longueurs pour couvrir des besoins allant du simple rail à la menuiserie lourde
  • Chevilles métalliques pour parois creuses qui supportent des charges plus importantes que les chevilles plastiques

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Diamètre des chevilles plastiques : de 6 mm à 14 mm selon les gammes, avec un diamètre de perçage identique
  • Longueur : de 50 mm à 390 mm pour les chevilles plastiques avec vis, de 30 mm pour la vis d'ancrage pour brique et placo
  • Vis d'ancrage pour brique et placo : diamètre de 6,3 mm et longueur de 30 mm
  • Vis d'ancrage pour menuiseries : longueurs de 140 à 160 mm, avec une longueur de filetage de 36 à 42 mm
  • Chevilles métalliques pour paroi creuse : longueurs de douille de 33 à 55 mm et diamètres de perçage de 8 à 14,5 mm
  • Vis à béton : diamètres de 5 à 14 mm et longueurs de 35 à 195 mm selon les types
  • Matières : acier zingué ou inox A4 pour les chevilles plastiques avec vis, plastique pour la cheville seule
  • Supports compatibles : béton, brique pleine, brique creuse, béton cellulaire et plaque de plâtre selon les produits

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Fixation de menuiseries, de portes et de fenêtres dans les murs en brique creuse
  • Pose de rails, de supports et d'équipements techniques sur des cloisons alvéolées
  • Fixation de charges légères à moyennes dans la maçonnerie, comme les étagères, les luminaires et les appareils sanitaires
  • Fixation de structures métalliques, de colliers et de supports sur béton et maçonnerie pleine
  • Pose de fixations en façade et dans les ossatures, avec les gammes de chevilles plastiques à collerette

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Identifier le support avant de choisir la fixation : brique pleine, creuse, béton cellulaire ou placo
  • Percer au diamètre prescrit, sans percussion sur les briques creuses pour ne pas casser les cloisons
  • Nettoyer le trou de perçage avant d'insérer la cheville pour garantir un bon ancrage
  • Choisir une longueur de cheville qui traverse le plâtre ou l'enduit et s'ancre dans la brique elle-même
  • Opter pour l'inox A4 en milieu humide ou en extérieur pour éviter la corrosion de la fixation
  • Ne pas dépasser la charge admissible indiquée et ne pas trop serrer la vis pour éviter d'abîmer le support

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de fixationDiamètreLongueurMatièreSupports
Cheville plastique avec vis W-UR SymCon 6, 10 ou 14 mm 50 à 390 mm Acier zingué ou inox A4 Béton, brique, béton cellulaire, maçonnerie
Cheville plastique avec vis SHARK UR 8 à 10 mm 60 à 120 mm Acier zingué ou inox A4 Béton, brique, béton cellulaire
Cheville plastique W-RD sans vis 6 à 10 mm 60 à 120 mm Plastique Béton et brique
Vis d'ancrage WG-FIX TCB 6,3 mm 30 mm Acier zingué Brique et plaque de plâtre
Vis d'ancrage type D Selon référence 140 à 160 mm Acier zingué Faîtière, fenêtre et porte
Cheville métallique pour paroi creuse W-MH Perçage de 8 à 14,5 mm Douille de 33 à 55 mm Acier zingué Paroi creuse et plaque de plâtre
Vis à béton W-BS 5 à 14 mm 35 à 195 mm Acier zingué Béton et maçonnerie pleine