FRAISE POUR HARDOX

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 15 fraise pour Hardox pour professionnels. Vous retrouverez des fraises avec différents diamètres et longueurs : 56 mm, 60 mm, 63 mm,..., de différentes formes : C, Cylindrique, Forme cylindrique à bout arrondi,..., de diverses matières : Carbure de tungstène, Acier rapide contenant 5% de cobalt, VHM et adaptés au fraisage de nombreux types de métaux : Acier, Acier inoxydable, Fonte,....
Filter

Les fraises pour Hardox sont des outils de coupe spécialisés conçus pour travailler l'acier Hardox, reconnu pour sa grande résistance à l'abrasion et sa dureté. Ces fraises sont essentielles dans les domaines de la fabrication métallique, de l'industrie minière et de la construction d'équipements lourds, où la précision et la durabilité de la coupe sont primordiales. Les fraises pour Hardox offrent une performance exceptionnelle en permettant des découpes nettes et précises, réduisant ainsi le temps de production et augmentant l'efficacité des processus. Leur conception robuste assure une longévité accrue, même dans les conditions de travail les plus exigeantes. Les fraises pour Hardox sont incontournables pour tout projet nécessitant la manipulation de l'acier Hardox, en garantissant qualité et fiabilité.