SCIE CLOCHE / TRÉPAN DIAMÈTRE 90 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 Scie cloche diamètre 90 mm pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs : 60 mm, 62 mm, différents diamètres : 20 mm, 50 mm, 68 mm,..., différentes matières et différents nombres de dents pour convenir à différents types d'application.
Filter

La scie cloche (ou trépan) de diamètre 90 mm est un outil de coupe pour les professionnels de travaux manuels. Ce produit se distingue par son diamètre de 90 mm, permettant de réaliser des découpes précises et nettes dans une grande variété de matériaux, tels que le bois, le métal ou le plastique. La scie cloche 90 mm offre une solution efficace pour l'installation de spots encastrés, la création de passages pour la tuyauterie ou le câblage électrique, ainsi que pour tout autre projet nécessitant une découpe circulaire de grande taille. Grâce à sa conception robuste et à ses lames de haute qualité, La scie cloche (ou trépan) de diamètre 90 mm assure une performance durable et un confort d'utilisation optimal, faisant d'elle un choix privilégié dans de nombreux domaines d'applications.