PINCE À CINTRER

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 pince à cintrer pour professionnels. Vous retrouverez des pinces, avec différentes couleurs, de différentes finitions, de différentes longueurs : 235 mm, 270 mm, de différentes matières de poignée, matières : Acier, Acier trempé, Aluminium et types de pinces.
Filter



Pinces à cintrer : cintrez vos tubes sans les écraser, en plomberie, chauffage et mécanique

Les pinces à cintrer sont des outils manuels qui permettent de courber des tubes sans les plier ni les écraser, en conservant leur section circulaire. Elles s'utilisent en plomberie, en chauffage, en climatisation et en mécanique automobile. La gamme Würth comprend une pince à cintrer pour conduite de frein de 235 mm, des pinces cintreuses pour tubes de 6, 8 et 10 mm en cuivre, aluminium, laiton et acier tendre, des cintreuses pour tubes multicouche de 16, 20 et 26 mm, une pince à poignée plastique et un coffret cintreuse arbalète pour tubes recuits et enrobés. Plombiers, chauffagistes, frigoristes et mécaniciens les utilisent.


La petite anecdote sur ce type de produits

Courber un tube sans l'abîmer est un défi ancien. Lorsqu'on plie un tube, la paroi extérieure s'étire, la paroi intérieure se comprime et la section peut s'aplatir ou se plisser, ce qui réduit le passage du fluide. Pour éviter ce défaut, les anciens remplissaient le tube de sable ou de plomb fondu avant de le plier. La cintreuse moderne remplace cette astuce par un guide et un galet qui soutiennent la forme du tube pendant la courbure. Chaque matériau a son rayon minimal : le cuivre recuit se cintre facilement, l'acier demande plus d'effort, le multicouche exige un ressort ou une cintreuse en aluminium. Pour les conduites de frein, la précision est capitale, car un pli pourrait provoquer une fuite sous pression.


Les points forts de ce type de produits

  • Cintrage régulier sans écrasement ni plissement du tube
  • Outils dédiés à chaque diamètre et à chaque matériau
  • Pince à conduite de frein en acier trempé, solide et précise
  • Cintreuses multicouche en aluminium, légères et adaptées aux diamètres 16, 20 et 26 mm
  • Coffret cintreuse arbalète pour tubes recuits et tubes enrobés
  • Utilisation manuelle, sans alimentation, sur chantier comme en atelier
  • Outils compacts, faciles à transporter dans une caisse ou une mallette
  • Poignées adaptées pour appliquer l'effort de cintrage de façon régulière

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Pince pour conduite de frein : longueur de 235 mm, diamètre de 4,75 à 5 mm, 400 g, acier trempé
  • Pince cintreuse 6/8/10 mm : 270 x 70 x 70 mm, 384 g, pour le cuivre, l'aluminium, le laiton et l'acier tendre
  • Cintreuses multicouche : aluminium, diamètres de 16, 20 et 26 mm
  • Coffret cintreuse arbalète : acier, pour tube recuit et enrobé
  • Pince à poignée plastique : 1 731 g, pour les travaux de plomberie
  • Matériaux cintrables : cuivre, aluminium, laiton, acier tendre, multicouche, tube enrobé
  • Diamètres de tube : de 4,75 mm à 26 mm selon l'outil
  • Pinces dédiées à un diamètre : 4,75 à 5 mm pour les freins, 6 à 10 mm pour les petits tubes
  • Cintreuses pour gros diamètres de 16 à 26 mm avec rayon de courbure adapté

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Plomberie sanitaire et chauffage central
  • Pose de tubes multicouche pour planchers chauffants et réseaux d'eau
  • Climatisation et réfrigération avec tubes en cuivre
  • Mécanique automobile : conduites de frein et de carburant
  • Tuyauterie industrielle de petit diamètre
  • Pose de réseaux de chauffage, d'eau chaude et d'eau froide
  • Dépannage de conduites de carburant et de frein sur véhicules légers

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir l'outil adapté au diamètre et au matériau du tube
  • Respecter le rayon de cintrage minimal pour éviter l'aplatissement
  • Cintrer en un seul mouvement progressif, sans à-coups
  • Vérifier l'absence de plis ou de fissures après le cintrage
  • Pour les conduites de frein, utiliser exclusivement l'outil prévu à cet effet
  • Marquer le point de départ de la courbe avant de cintrer
  • Recuire le cuivre si nécessaire pour faciliter la courbure sur les tubes durs
  • Entretenir régulièrement les galets et les guides pour garantir un cintrage propre

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type d'outil Diamètres de tube Matière de l'outil Dimensions / poids Usage principal
Pince à cintrer pour conduite de frein 4,75 à 5 mm Acier trempé 235 mm, 400 g Conduites de frein
Pince cintreuse 6/8/10 mm 6 à 10 mm Selon modèle 270 x 70 x 70 mm, 384 g Cuivre, aluminium, laiton, acier tendre
Cintreuse pour tubes multicouche 16, 20 et 26 mm Aluminium Selon diamètre Tubes multicouche
Coffret cintreuse arbalète Tubes recuits et enrobés Acier Coffret Plomberie et chauffage
Pince à cintrer à poignée plastique Selon modèle Selon modèle 1 731 g Plomberie