CHEVILLE POUR TUILE EN BÉTON

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 17 cheville pour tuile en béton pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A2,..., de diamètres variables : 6 mm/6 mm, 10 mm/10 mm, 8 mm/8 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 60 mm, 100 mm, 50 mm,....

Filter

La cheville pour tuile en béton est un élément indispensable pour la fixation sûre et durable dans les matériaux de construction tels que la tuile en béton. Conçue pour résister à des charges élevées, cette cheville offre une excellente tenue dans les supports fragiles ou poreux, ce qui la rend idéale pour les applications dans la construction et la rénovation de toitures. La cheville pour tuile en béton assure une installation rapide et fiable, réduisant ainsi les risques de dommages au matériau de base. Son utilisation s'étend aux fixations de structures légères à moyennes sur les toits, garantissant une sécurité optimale et une longévité accrue des installations. Ce produit est donc crucial pour les professionnels cherchant des solutions fiables pour travailler avec la tuile en béton.