DISQUE DIAMANT POUR BRIQUE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 32 disque diamant pour brique pour professionnels. Vous retrouverez des meules avec des diamètres variés : 230 mm, 125 mm, 350 mm,..., de segments de : 16 PCS, 10 PCS, 20 PCS,..., convenant pour la découpe de nombreux matériaux : Béton, Béton armé, Brique recuite,....
Filter
Le disque diamant pour brique se distingue par sa capacité à offrir des coupes précises et nettes, essentielles dans les travaux de construction et de rénovation. Grâce à sa conception robuste et à l'utilisation de diamant, ce disque assure une durabilité supérieure et une efficacité accrue, réduisant ainsi le temps d'opération. Idéal pour la découpe de briques, le disque diamant pour brique est également adapté à d'autres matériaux durs, offrant ainsi une polyvalence appréciable dans divers projets de construction. Sa performance constante et sa résistance à l'usure en font un choix privilégié pour les professionnels exigeant rapidité et précision dans leurs travaux.