- Dimensions : 209 x 56 x 38 mm
- Positionnable : côté et opposé paumelles
- Freinage à l'ouverture : fixe
- Vitesse de fermeture et à-coup final : réglable par vis
- Coloris : argent, blanc, noir
Force 2
- Pour des portes jusqu'à 40 kg
- Largeur des portes maximum : 850 mm
Réversible droite/gauche
- Optimise la gestion du stock
Fourni avec visserie complète, notice de pose et gabarit de positionnement
- Facilite la pose
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!