GOULOTTE GTL
Hydrofuges pour plâtre et supports minéraux : limitez l'absorption d'eau avant peinture et finitions
Les hydrofuges pour plâtre sont des produits de traitement qui limitent l'absorption d'eau des supports minéraux poreux comme le plâtre, les enduits, le béton ou la brique. Appliqués en surface, ils réduisent la pénétration de l'humidité tout en laissant le support respirer. Les hydrofuges de surface à base de silicone d'alkyle de la gamme Würth existent en version incolore et en version bleue, pour contrôler la zone traitée. Ils s'adressent aux plaquistes, peintres, façadiers et entreprises de rénovation qui veulent protéger les supports avant les finitions et prolonger leur durabilité.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le plâtre est un matériau très ancien, mais fragile face à l'eau : exposé à l'humidité, il se ramollit et perd sa cohésion. Pendant des siècles, on l'a donc réservé aux intérieurs secs. Les hydrofuges modernes ont repoussé ces limites. Leurs molécules à base de silicone se fixent sur les parois des pores et rendent la surface hydrophobe, sans fermer les capillaires. La vapeur d'eau peut ainsi s'évacuer, ce qui évite l'accumulation d'humidité dans la paroi. C'est ce qu'on appelle l'effet déperlant. Les versions colorées, souvent en bleu, aident les professionnels à repérer les zones traitées et à garantir une couverture uniforme, avant que la teinte ne s'estompe naturellement.
Les points forts de ce type de produits
- Une réduction de l'absorption d'eau des supports poreux avant peinture ou enduit.
- Un support qui respire : la vapeur d'eau continue de s'évacuer.
- Une version incolore pour conserver l'aspect d'origine.
- Une version bleue qui facilite le contrôle visuel de l'application.
- Des contenants de 2 L, 5 L et 25 L adaptés aux chantiers de toute taille.
- Une base silicone d'alkyle appréciée pour sa durabilité.
- Une application simple, sans mélange ni préparation complexe.
- Une action durable qui préserve les supports pendant plusieurs années.
- Une barrière efficace contre l'eau, qui limite les auréoles et les décollements de finitions.
- Privilégiez des supports compatibles avec le traitement et respectez les instructions de la fiche technique avant de recouvrir.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Base chimique : silicone d'alkyle.
- Couleurs : incolore ou bleu.
- Contenances : 2 L, 5 L et 25 L.
- Poids net : 2 kg, 5 kg ou 25 kg selon le conditionnement.
- Densité : 0,79 kg/l ou 1 kg/l selon les références.
- Température de mise en œuvre : de 5 °C à 35 ou 40 °C.
- Résistance thermique maximale : 80 °C.
- Stockage : 12 mois après production, en bidon plastique fermé.
- Conditionnement : bidon plastique résistant, facile à manipuler et à transporter.
- Aspect : le liquide est fluide et pénètre facilement dans les supports poreux.
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Protection de supports en plâtre, en enduit ou en béton exposés à l'humidité.
- Préparation des murs avant application de peinture ou d'enduit de finition.
- Traitement de surfaces minérales poreuses dans les sous-sols et locaux humides.
- Rénovation de façades en enduit à base de plâtre ou de chaux.
- Protection de murs extérieurs, de pignons et de soubassements.
- Chantiers de restauration de bâtiments anciens.
- Traitement de murs en brique plâtrière et de cloisons en carreaux de plâtre exposées à l'humidité.
- Protection de supports poreux avant la pose d'un revêtement de finition.
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Dépoussiérez le support et laissez-le bien sécher avant le traitement.
- Appliquez le produit par pulvérisation basse pression ou au rouleau, en couche régulière.
- Respectez les températures de mise en œuvre de 5 °C à 35 ou 40 °C.
- Utilisez la version colorée bleue pour vérifier l'uniformité de la couverture.
- Faites un essai sur une petite zone, car l'hydrofuge peut modifier l'adhérence de certaines finitions.
- Attendez le séchage complet avant d'appliquer une peinture compatible.
- Rangez le bidon à l'abri du gel et du soleil, et respectez la durée de stockage de 12 mois.
- Évitez l'application sur un support gelé ou en plein soleil, qui peut gêner la pénétration du produit.
- Protégez les menuiseries, les vitrages et les végétaux avant le traitement.
- Notez la date de traitement sur le chantier afin de planifier le prochain entretien.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de produit | Aspect | Contenances | Base chimique | Particularités |
|---|---|---|---|---|
| Hydrofuge de surface incolore | Incolore | 2 L, 5 L, 25 L | Silicone d'alkyle | Protège et imperméabilise, mise en œuvre de 5 à 35 °C |
| Hydrofuge de surface coloré bleu | Bleu temporaire | 5 L, 25 L | Silicone d'alkyle | Imperméabilisation contrôlée, repérage des zones traitées, 5 à 40 °C |