GOUPILLE CONIQUE ISO 2339

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 goupille conique ISO 2339 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes longueurs : 50 mm, 12 mm, 16 mm,...... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A1, Acier, dans divers diamètres : 4 mm, 5 mm, 6 mm,... et respectant différentes normes DIN/ISO : 1.

Filter



ISO 2339 – Goupilles coniques non trempées

La norme ISO 2339 concerne les goupilles coniques non trempées, utilisées pour positionner ou assembler des pièces au moyen d’un logement conique correspondant. Leur conicité permet un ajustement progressif dans l’alésage et contribue au centrage des composants. Les dimensions normalisées facilitent le choix de la goupille et la préparation du trou selon la configuration prévue par le dessin technique.


Dimensionnement : vérifiez le diamètre nominal, la longueur et la conicité, ainsi que la compatibilité de l’alésage conique. La matière et la finition doivent être adaptées aux pièces assemblées et aux conditions de service. Une goupille conique ne se remplace pas directement par une goupille cylindrique ou par une goupille d’une autre norme sans vérifier le logement et les tolérances.


Conseils de pose : nettoyez les surfaces, alignez les pièces et insérez la goupille dans le sens prévu, sans choc excessif susceptible de détériorer l’alésage. Vérifiez le maintien et l’absence de jeu anormal après montage. Pour un démontage, utilisez une méthode appropriée afin de ne pas déformer la goupille ni endommager les composants environnants.