VIS INOX 6X25

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 83 vis inox 6x25 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Cruciforme, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A1, avec divers types de têtes : Tête fraisée, Sans tête, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis inox 6x25 sont des éléments de fixation de haute qualité, conçus pour offrir une résistance et une durabilité exceptionnelles dans diverses applications. Fabriquées en acier inoxydable, elles sont particulièrement résistantes à la corrosion, ce qui les rend idéales pour une utilisation en extérieur ou dans des environnements humides. Avec une longueur de 25 mm et un diamètre de 6 mm, ces vis peuvent être utilisées pour assembler une large gamme de matériaux, y compris le bois, le métal et le plastique. Leur polyvalence les rend incontournables dans les projets de construction, de rénovation. De plus, leur esthétique soignée les rend appropriées pour des applications où l’apparence est importante. Les vis inox 6x25 sont donc un choix privilégié pour les professionnels à la recherche de solutions de fixation fiables et esthétiques.