GOULOTTE DE CLIMATISATION

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 goulotte de climatisation pour professionnels.
Filter


Goulottes de climatisation : habillez et protégez les liaisons extérieures

Les goulottes de climatisation sont des conduits destinés à regrouper et protéger les liaisons entre le compresseur et l’unité intérieure d’un système de climatisation. Elles donnent une finition propre à l’installation tout en formant un habillage rigide autour des câbles et des tubes. La gamme étudiée comprend des éléments droits en PVC dur résistant aux chocs, des coudes réglables et un lot d’accessoires de marquage. Les dimensions 60 x 80 mm et 75 x 110 mm permettent d’adapter le conduit à l’encombrement de la liaison frigorifique et électrique.


La petite anecdote sur ce type de produits

Une goulotte bien choisie ne sert pas uniquement à masquer les liaisons. Son tracé facilite aussi la lecture de l’installation et la protection mécanique des éléments posés en façade. Le coude réglable est particulièrement utile lorsque le cheminement rencontre une gouttière, une poutre ou un autre obstacle. Plutôt que de multiplier les découpes, l’installateur peut ajuster la direction du conduit et conserver une finition régulière. Le PVC blanc pur RAL 9010 est courant pour rester discret sur les façades et les murs clairs.


Les points forts de ce type de produits

  • Habillage propre et homogène des liaisons entre unités de climatisation.
  • PVC rigide résistant aux chocs pour les installations extérieures.
  • Deux sections principales, 60 x 80 mm et 75 x 110 mm, pour répondre à différents encombrements.
  • Coudes réglables destinés à contourner les obstacles sans casser la continuité visuelle du cheminement.
  • Longueur de 205 cm pour limiter le nombre de raccords sur une ligne droite.
  • Accessoires de marquage disponibles en lot de 20 pièces pour repérer et préparer les éléments sur site.

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Matière : polychlorure de vinyle, PVC dur résistant aux chocs.
  • Couleur de la goulotte et du coude : blanc pur RAL 9010 ; le coude existe aussi en ivoire.
  • Longueur signalée pour la goulotte droite : 205 cm.
  • Sections disponibles : largeur 60 mm avec hauteur 80 mm, ou largeur 75 mm avec hauteur 110 mm.
  • Plage de résistance thermique indiquée : de -15 °C à +70 °C.
  • Coude réglable associé à la section 80 x 60 mm, avec un poids produit indiqué de 1 010 g par pièce.

Les domaines d’applications courants de ce type de produits

  • Cheminement extérieur entre le groupe compresseur et l’unité intérieure.
  • Pose en façade, sur mur périphérique ou dans une zone technique exposée aux chocs usuels.
  • Passage autour d’une gouttière, d’une poutre ou d’un changement de direction grâce au coude réglable.
  • Rénovation et mise en ordre visuelle d’une installation existante dont les liaisons sont apparentes.
  • Préparation et repérage des éléments de chantier avec les marqueurs du lot d’accessoires.

Les conseils d’utilisation de ce type de produits

  • Mesurer les tubes, câbles, isolants et rayons de courbure avant de choisir la section de goulotte.
  • Prévoir un tracé avec des supports adaptés au support de façade et aux conditions extérieures.
  • Ébavurer les coupes et vérifier l’emboîtement des éléments afin d’éviter les arêtes coupantes ou les jours visibles.
  • Utiliser le coude réglable pour franchir un obstacle plutôt que de forcer le PVC ou de créer un rayon trop serré.
  • Respecter les températures d’utilisation indiquées et éviter le stockage prolongé près d’une source de chaleur.
  • Contrôler la fermeture et la continuité de l’habillage après passage des liaisons, sans comprimer l’isolant ni les câbles.

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type d’élémentSection / dimensionsMatière / couleurRésistance thermiqueFonctionParticularités
Goulotte droite petite section60 x 80 mm ; longueur 205 cmPVC dur ; blanc pur RAL 9010-15 à +70 °CHabillage droit extérieurPour liaisons compactes
Goulotte droite grande section75 x 110 mm ; longueur 205 cmPVC dur ; blanc pur RAL 9010-15 à +70 °CHabillage droit extérieurPour encombrement supérieur
Coude réglable80 x 60 mmPVC dur ; blanc ou ivoire-15 à +70 °CContournement d’obstaclesRéglage de la direction
Lot d’accessoires avec marqueur20 piècesAccessoires de poseNon indiquéRepérage et préparationLot pratique pour le chantier