TOURNEVIS BTR

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 25 tournevis BTR pour professionnels. Vous retrouverez des tournevis, avec différents types d'empreinte : Douille six pans, Hexagonal, Six pans creux,..., de différentes tailles, de différentes longueurs de lame : 100 mm, 125 mm, 150 mm,... et largeurs de poignée : 35 mm, 31 mm, 38 mm,..., ainsi que de différentes finitions : Chromé, Chromé mat, Bruni,....
Filter


Les tournevis BTR proposés par Würth sont des outils de haute qualité, conçus pour répondre aux exigences des professionnels. Ces tournevis sont dotés d'une pointe en acier trempé, qui assure une bonne résistance à l'usure et une transmission optimale du couple. Le manche ergonomique offre une prise en main confortable et sécurisée, ainsi qu'un repère de taille et de forme de l'empreinte. Les tournevis BTR de Würth sont disponibles en différentes dimensions et longueurs, pour s'adapter à tous les types de vis à six pans creux. Que ce soit pour le montage, le démontage ou la maintenance, ces tournevis 6 pans Würth sont des partenaires fiables et performants.