TOP 25 DES MEILLEURES CHEVILLES POUR PLACO

Retrouvez le top 25 des meilleures chevilles pour placo (plaque de plâtre) Würth. Ces produits sont les plus appréciés par notre clientèle de professionnels du BTP, de l'automobile, de la maintenance, de l'agriculture...etc Leur efficacité, leur robustesse et leur capacité à faire gagner un temps précieux... permettent à nos clients de travailler chaque jour dans les meilleures conditions et de garantir des résultats à la hauteur de leurs exigence. Lequel allez-vous essayer ?

Filter
Cheville multimatériaux bicomposant Shark TWIST Ø6 à 14mm

Cheville multimatériaux bicomposant Shark TWIST Ø6 à 14mm


Cette cheville multimatériau innovante allie performance, flexibilité et facilité d'installation, offrant ainsi un large éventail d'applications possibles. Installation rapide et flexible Facile : Montage affleurant la surface d'une simple pression du doigt, sans marteau Rapide : la vis peut être insérée très facilement Polyvalente : pour les vis à filetage bois ou métrique Flexible : chaque taille de cheville peut être utilisée avec plusieurs diamètres de vis Haut degré de sécurité Innovante : 8 excroissances avec une surface de contact extrêmement large Testée : testée, avec des valeurs de charge élevées Optimisée : couple de serrage faible et pic de couple élevé en arrivée en butée Pas de rotation de la cheville dans le trou de perçage Certifiée : agrément ATE pour le chevillage redondant non structurel dans le béton et la maçonnerie en association avec la vis pour cheville ASSY®-D Résiste aux moisissures, aux intempéries et au vieillissement Résistance aux UV 6 semaines Sans halogène ni silicone Le PLUS : grâce à la composition spéciale du plastique de la cheville SHARK® TWIST, même les vis et boulons à filetage métrique peuvent être utilisés sans problème, par exemple, les raccords ou les tiges filetées pour les éléments suspendus dans les installations sanitaires, ou les vis métriques ETA-12/0042 Cheville plastique universelle Pour une utilisation dans le béton, la brique pleine, la brique silicocalcaire pleine, la brique alvéolaire, la brique silicocalcaire creuse, le béton cellulaire, les plaques de plâtre, les panneaux de fibres en plâtre Pour la fixation de charges légères à moyennes, telles que les tringles à rideaux, étagères murales, armoires à suspendre légères, cadres, miroirs, lampes, goulottes de câbles, colliers de serrage, interrupteurs électriques, lavabos, porte-serviettes, panneaux d'affichage et détecteurs de mouvement Pour la fixation de composants avec une vis à bois ou pour panneaux en aggloméré Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide en association avec une vis en acier inoxydable Cheville multimatériau bicomposant SHARK® TWIST Une cheville. Huit noeuds
Voir la gamme
Cheville en nylon - Diamètre 5, 6, 8, 10, 12 à 20 mm

Cheville en nylon - Diamètre 5, 6, 8, 10, 12 à 20 mm


Pour charges légères (fixations secondaires) Polyamide de qualité supérieure (nylon) Sans halogène ni silicone Résistance thermique de -40 °C à +80 °C La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre en montage traversant L'ergot latéral anti-rotation empêche la cheville de tourner dans le trou La géométrie de la collerette n'engendre pas de pression dans le support et évite ainsi d'endommager le plâtre et le carrelage Montage préalable et traversant Pour le montage, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY-D Dans les briques creuses, percer à l'aide du foret rotatif (sans outil de frappe) La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage Longueur de vis = épaisseur de la fixation (+épaisseur du plâtre/de l'isolant) + longueur de la cheville + diamètre de la vis Cheville plastique pour charges légères (fixations secondaires) Pour une utilisation dans le béton, la brique pleine, la brique calcaire pleine, la pierre naturelle résistant à la compression Pour la fixation de tringles à rideaux, étagères murales, placards muraux légers, cadres photo, chemins de câbles, serre-câbles, interrupteurs électriques, porte-serviettes, panneaux de signalisation, détecteurs de mouvement, paniers suspendus, etc. S'utilise avec une vis à bois ou à aggloméré (sans pointe autoperceuse, contre-filetage, filetage annulaire) (p. Ex. ASSY-D) Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide avec une vis en acier inoxydable Cheville en nylon Pour charges légères (fixations secondaires)
Voir la gamme
Cheville à visser pour plaque de plâtre W-GS type ZD

Cheville à visser pour plaque de plâtre W-GS type ZD


Pour une installation rapide et facile sur des plaques de plâtre/panneaux de fibres de plâtre, sans pré-perçage et sans outil de pose supplémentaire Zamak haute qualité Fixation par verrouillage mécanique Installation rapide, ne nécessitant pas d'outil de pose spécifique ni de perçage préalable, avec une visseuse sans fil et un embout adapté à la vis utilisée L'empreinte permet l'implantation de la cheville avec au choix un embout PZ, AW ou TX, car l'entraînement s'effectue grâce à la tête hexagonale Ne nécessite qu'un faible espace derrière le panneau (15 mm seulement) S'utilise avec des vis à bois ou des vis à bois aggloméré La cheville paroi creuse et la vis peuvent être insérées avec le même embout La pointe de centrage garantit un centrage parfait et facilite la pénétration du support Pour l'installation, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY®-D Pour fixer le composant, utiliser la vis pour cheville ASSY®-D de 4,5 mm ou une vis à bois/pour panneau de particules sans pointe de perçage, contre-filet ni filetage annelé Type Z/L recommandé pour une utilisation sur double panneau Pour la fixation de composants légers sur des plaques de plâtre, des panneaux de fibres de plâtre et des panneaux légers, idéal en combinaison avec la vis pour cheville ASSY®-D de 4,5 mm Utilisation dans des zones humides en combinaison avec une vis en acier inoxydable Utilisable avec tous les embouts 1/4 pouce Cheville paroi creuse W-GS type ZD fabrication en zamak
Voir la gamme
Cheville nylon pour vis à filetage métrique - 6 mm

Cheville nylon pour vis à filetage métrique - 6 mm


Polyamide de qualité supérieure (nylon) Polyamide de qualité supérieure (nylon) Sans halogène ni silicone Résistance thermique de -40 °C à +80 °C La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre en montage traversant L'ergot latéral anti-rotation empêche la cheville de tourner dans le trou La géométrie du col de la cheville n'engendre pas de pression dans le support et évite ainsi d'endommager le plâtre et le carrelage Montage à goupille fendue et traversant Percer le béton cellulaire et les briques creuses sans percussion La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage Longueur de vis = épaisseur de la pièce à fixer (+ épaisseur du revêtement : crépi/plâtre/isolant.) + longueur de la cheville + diamètre de la vis Cheville plastique pour charges légères (fixations secondaires) Pour une fixation dans le béton, les briques pleines, les briques silicocalcaires pleines, le béton cellulaire, la pierre naturelle résistant à la compression Pour la fixation de tringles à rideaux, étagères murales, placards muraux légers, cadres photo, goulottes de câbles, serre-câbles, interrupteurs électriques, porte-serviettes, panneaux d'information, détecteurs de mouvement, paniers suspendus, etc. S'utilise avec une vis à bois ou une vis à bois aggloméré (sans pointe de perçage, contre-filetage, filetage annulaire) Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide avec une vis en acier inoxydable Cheville en nylon à filetage métrique M6 : Pour tiges filetées et vis à filetage métrique Cheville nylon pour vis à filetage métrique
Voir la gamme
Cheville plastique pour plaques de plâtre W-GS type K

Cheville plastique pour plaques de plâtre W-GS type K


Pour une installation rapide et économique dans les plaques de plâtre, sans pré-perçage ni outil de pose supplémentaire, avec entraînement hexagonal Plastique de qualité supérieure Fixation par verrouillage mécanique Installation rapide, ne nécessitant pas d'outil de pose spécifique ni de perçage préalable, avec une visseuse sans fil et un embout adapté à la vis utilisée L'empreinte permet l'implantation de la cheville avec au choix un embout PZ, AW ou TX, car l'entraînement s'effectue grâce à la tête hexagonale Le système Twist Lock est déclenché lors du serrage. Lorsque la vis est desserrée, la cheville pour plaques de plâtre ne tourne pas dans le sens opposé ; elle reste dans le matériau de base Ne nécessite qu'un faible espace derrière les plaques (simplement 15 mm) S'utilise avec une vis bois ou une vis à bois aggloméré La cheville pour plaques de plâtre et la vis peuvent être insérées avec le même embout La pointe de centrage garantit un centrage parfait et facilite la pénétration du support Pour l'installation, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY®-D Pour fixer le composant, utiliser la vis pour cheville ASSY®-D de 4,5 mm ou une vis à bois/pour panneau de particules sans pointe de perçage, contre-filet ni filetage annelé Utilisation dans des zones humides en combinaison avec une vis en acier inoxydable Le type K en plastique renforcé de fibre de verre est adapté aux plaques de plâtre standard Pour la fixation d'éléments légers sur des plaques de plâtre, idéale en combinaison avec la vis pour cheville ASSY®-D de 4,5 mm de diamètre Peut être utilisée avec tous les embouts 1/4 pouce Cheville plaques de plâtre W-GS type K avec pointe de centrage renforcée
Voir la gamme

Critères pour choisir la meilleure cheville placo Würth pour professionnels

1. Compatibilité avec le matériau Il est essentiel de vérifier que la cheville est adaptée au type de placo sur lequel vous allez travailler. Certaines chevilles sont spécialement conçues pour des panneaux de plâtre standard, tandis que d'autres conviennent mieux aux panneaux plus épais ou renforcés. La compatibilité garantit une fixation solide et sécurisée, évitant ainsi tout risque de défaillance.

2. Capacité de charge La capacité de charge d'une cheville est cruciale pour assurer la sécurité et la durabilité de la fixation. Il est important de connaître le poids maximal que la cheville peut supporter pour éviter tout risque de chute ou de déformation du placo.

3. Facilité d'installation Une cheville facile à installer permet de gagner du temps et d'assurer une fixation correcte. Certaines chevilles nécessitent des outils spécifiques, tandis que d'autres peuvent être installées simplement à la main.

4. Résistance à l'arrachement La résistance à l'arrachement est un critère déterminant pour assurer la durabilité de la fixation. Une bonne cheville doit résister à des forces de traction importantes sans se détacher du placo.

5. Polyvalence d'utilisation Une cheville polyvalente peut être utilisée pour divers types de fixations, qu'il s'agisse de fixer des étagères, des cadres ou d'autres objets. Cela permet de réduire le nombre de produits nécessaires pour différents projets.

6. Résistance à l'humidité Dans certains environnements, comme les salles de bain ou les cuisines, l'humidité peut affecter la durabilité des chevilles. Il est crucial de choisir une cheville résistante à l'humidité pour éviter la corrosion et garantir une fixation durable.

7. Longévité La longévité d'une cheville est un indicateur de sa qualité. Un produit durable réduit la nécessité de remplacer fréquemment les fixations, ce qui est à la fois économique et pratique sur le long terme.

8. Avis et recommandations Consulter les avis d'autres professionnels peut fournir des informations précieuses sur l'efficacité et la fiabilité d'une cheville. Les recommandations peuvent orienter votre choix vers les produits les plus performants.

9. Prix Le rapport qualité-prix est un facteur à ne pas négliger. Il est important de trouver un équilibre entre un coût abordable et une qualité suffisante pour garantir des fixations sécurisées et durables.

10. Disponibilité Enfin, la disponibilité du produit est essentielle pour éviter des retards dans les projets. Assurez-vous que la cheville choisie est facilement accessible dans votre région ou via des fournisseurs en ligne fiables.

Questions fréquentes

Critères de sélection

Quelles caractéristiques techniques distinguent réellement la meilleure cheville placo Würth ?

La meilleure cheville placo Würth se définit par sa capacité à répondre à plusieurs critères techniques : diamètre adapté (généralement 5 à 12 mm selon la charge), longueur de cheville compatible avec l’épaisseur du placo, type de matériau (acier zingué ou galvanisé pour résistance ou plastique / polyamide pour souplesse), et mode d'ancrage (expansion, à ressort, à bascule, à frapper ou autosereur). Ces paramètres assurent une tenue mécanique fiable et une durabilité optimale dans des conditions professionnelles.

Comment choisir le diamètre et la longueur de la cheville selon l’épaisseur et la nature du placo ?

Le diamètre est sélectionné selon la charge à supporter : petits objets (< 5 kg) nécessitent 5-6 mm, charges moyennes 8-10 mm. Quant à la longueur, elle doit couvrir : l’épaisseur du placo + l’espace derrière (vide ou isolant) + une marge pour l’expansion. Par exemple, avec un placo BA13 + isolant, il faudra compenser l’espace creux pour garantir que la cheville se déploie correctement.

Quel mode d’ancrage offre la meilleure performance dans les plaques creuses ?

Pour plaques creuses, les chevilles à expansion métallique (type W-MH), les chevilles à ressort ou à bascule (type W-FK / W-KD) offrent une meilleure tenue : elles se déploient derrière le panneau pour créer une surface d’appui significative, réduisant le risque d’arrachement. Les modèles métalliques zinc-électrolytique ou galvanisé renforcent la rigidité globale de la fixation.

Quelle matière privilégier pour une cheville placo en fonction de la destination ?

Si l’on vise une forte résistance, notamment pour charges importantes ou usage fréquent, l’acier zingué ou galvanisé est idéal. Pour charges légères ou pour éviter la corrosion, les chevilles plastique ou en polyamide sont pertinentes. Le matériau doit être compatible avec le niveau d’humidité et les vibrations de l’environnement.

Capacités et usage

Quelle est la capacité de charge typique des chevilles placo Würth ?

La capacité de charge dépend fortement du type de cheville, du diamètre, de la matière et du mode d’ancrage. Les chevilles plastiques ou nylon pour charges légères offrent généralement environ 5-20 kg, tandis que les chevilles métalliques à expansion pour charges moyennes peuvent aller jusqu’à 60 daN ou plus sur placo BA13 si correctement posées.

Quels modèles conviennent pour des charges lourdes comme des meubles suspendus ou radiateurs ?

Pour charges lourdes, il faut privilégier des chevilles métalliques à expansion type W-MH ou modèles à bascule métalliques de grande capacité. Il faut choisir un diamètre plus élevé (8-10-12 mm), un réglage capable de bonne expansion derrière la plaque, et une visserie adaptée (acier zingué ou galvanisé).

Est-ce qu’il y a des chevilles pour placo qui ne nécessitent pas de pré-perçage ?

Oui. Certains modèles SHARK® TWIST ou chevilles à frapper permettent une pose sans pré-perçage. L’élément plastique ou bimatière fore le matériau ou s’insère directement, souvent avec un simple coup de marteau ou vissage direct, ce qui accélère le processus en situation de chantier.

Pose et compatibilité

Comment installer correctement une cheville placo afin d’éviter les risques d’arrachement ou de rotation ?

Les étapes essentielles incluent : percer (si nécessaire) avec un foret adapté au diamètre de la cheville, vider la poussière, insérer la cheville jusqu’à affleurement (ou par martelage pour les modèles à frapper), puis visser de manière lente et régulière. Pour éviter la rotation, choisir des chevilles avec ergot anti-rotation ou collerette adaptée, et visser un diamètre compatibilisé.

Quelle vis utiliser avec chaque type de cheville ?

Il faut utiliser des vis compatibles tant en diamètre qu’en longueur. Pour cheville nylon ou plastique, une vis à bois ou pour panneau de particules suffit. Pour cheville métallique mois résistante ou à expansion, privilégier une vis métrique acier zingué. La longueur de vis doit couvrir la partie de fixation + cheville + le support pour assurer une bonne tenue.

Les chevilles pour placo Würth sont-elles toutes adaptées à des environnements humides ?

Pas toutes. Les chevilles plastiques ou en polyamide sont plus résistantes à l’humidité, tandis que les chevilles métalliques en acier zingué ou galvanisé conviennent aussi, mais leur revêtement anticorrosion doit être adapté. Toujours vérifier la mention « résistantes à l’humidité » ou « utilisable en atmosphère humide ».

Applications spécialisées

Quel type de cheville choisir pour des supports isolés ou doublés derrière le placo ?

Dans ce cas, privilégier des chevilles à bascule ou à ressort qui peuvent s’étendre derrière le panneau tout en passant une couche d’isolant, ou des chevilles multimatériaux comme le SHARK® TWIST, qui s’adaptent aux matériaux pleins ou creux. Assurez-vous que la longueur de cheville soit suffisante pour franchir l’isolant et atteindre une zone porteuse.

Peut-on retirer une fixation et la remettre sans affaiblir la cheville ?

Avec les chevilles métalliques type W-MH ou les modèles démontables, il est possible de retirer la vis et de remettre la fixation : la structure métallique conserve le passage de la tige filetée ou de l’écrou. Les chevilles plastiques ou nylon peuvent perdre une partie de leur maintien si la cheville est abimée lors du démontage.

Existe-t-il une cheville placo pour reprise de tige filetée ?

Oui : certains modèles W-MH/B ou chevilles métalliques avec tige filetée et écrou intégrés permettent la reprise de tiges filetées. Elles sont conçues pour supporter des charges plus élevées et assurent une liaison sérieuse avec la structure porteuse derrière le placo.

Quels embouts ou empreintes de vissage choisir pour limiter les erreurs sur chantier ?

Les chevilleuses compatibles avec empreintes PZ, TX ou AW sont courantes. Pour usage professionnel, l’empreinte PZ2 ou TX30 offre bonne précision, moins de glissement, meilleure efficacité. Certaines chevilles SHARK ou W-GS sont fournies avec vis à tête adaptée, ce qui évite les erreurs d’embout.