KIT ET OUTILS DE CALAGE DE DISTRIBUTION POUR PEUGEOT

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 14 Kit et outils de calage de distribution pour Peugeot : 207, 208, 307, 308, 407, 408, 508, 607, 3008, 5008, Partner, Expert, Boxer…
Filter
Kit calage distribution pour PSA/Opel 1.0/1.2 essence - 7 pcs

Kit calage distribution pour PSA/Opel 1.0/1.2 essence - 7 pcs


Pour la dépose et l'installation professionnelles de la courroie crantée fonctionnant dans l'huile Par rapport à la version commerciale OEM 0109-2A (en-52127-1), la solution optimisée permet d'économiser du temps de travail (environ 3 h) ainsi que du matériau d'étanchéité (temps de séchage) etc Permet la réparation conformément aux directives actuelles du fabricant Contenu de la livraison : 1 x outil de fixation et de réglage d'arbre à cames d'admission 1 x outil de fixation d'arbre à cames d'échappement 1 x outil de fixation d'arbre à cames d'échappement 1 x goupille de blocage et de réglage pour volant moteur (boîte de vitesses manuelle et automatique à 6 rapports) 1 x goupille de blocage et de réglage pour volant moteur (boîte de vitesses automatique à 8 rapports ERT8) 1 x outil de test pour courroie crantée Fabricant : Peugeot, Citroën, Opel, Toyota et autres véhicules du groupe Stellantis Codes moteurs : Opel : B12XE, B12XHL, B12XHT, D12XE, D12XHL, D12XHT, Citroën : Citroën EB0, EB0F, EB2, EB2D, EB2DT, EB2DTS, EB2F, EB2M, F12XHT, Peugeot : Peugeot : HMT, HMU, HMV, HMW, HMY, HMZ, HNY, HNZ, ZMZ Moteurs essence 3 cylindres 1,0 et 1,2L THP pour les moteurs 2012 et ultérieurs avec turbocompresseur Utilisation possible en : 0109-2C/0109-2D/0197-N (EN-52588)/G-0109-6 (EN-52809) Comprend : G-0109-2E1/G-0109-2E2/0197-N (FR-52588) Jeu d'outils de calage de distribution 7 pièces pour moteurs à essence 1,0/1,2L PSA
Voir la gamme

L'outil de calage de distribution pour Peugeot est un instrument indispensable pour les mécaniciens et les passionnés automobile qui souhaitent effectuer des réparations ou des ajustements précis sur les moteurs des véhicules de la marque Peugeot. Conçu spécifiquement pour s'adapter aux spécifications uniques des moteurs Peugeot, cet outil assure un calage précis de la distribution, ce qui est crucial pour le bon fonctionnement et la longévité du moteur. Il trouve son application dans diverses interventions mécaniques, notamment le remplacement de la courroie de distribution ou la réparation du moteur. L'utilisation de cet outil spécialisé permet non seulement de réaliser des opérations complexes en toute sécurité, mais elle garantit également que le moteur conserve ses performances optimales et respecte les normes du fabricant. L'outil de calage de distribution pour Peugeot est donc un élément clé pour tout professionnel ou amateur désirant entretenir ou réparer efficacement un moteur Peugeot.

Questions fréquentes

Compatibilité des moteurs & spécifications techniques

À quels moteurs Peugeot ce kit de calage de distribution est-il compatible ?

Ce kit s’adresse aux moteurs essence PSA 3 cylindres de 1,0 et 1,2 L turbocompressés, à partir de 2012, comme les versions PureTech/THP. Il est conçu également pour les variantes groupes Stellantis (Citroën, Opel, etc.), selon les codes moteur HMT, HMU, HMV, HMW, HMY, HMZ, HNY, HNZ, ZMZ. Ces moteurs utilisent une courroie crantée fonctionnant dans l’huile.

Quels éléments physiques compose le kit de calage pour ces moteurs ?

Le kit comprend des outils de fixation et réglage pour l’arbre à cames d’admission, et plusieurs pour l’arbre à cames d’échappement, ainsi que des goupilles de blocage et réglage du volant moteur (manuelle ou automatique à 6 rapports) et version automatique 8 rapports ERT8. Un outil de test de la courroie crantée est également fourni pour contrôler l’état ou l’alignement de la courroie avant la fermeture du circuit.

Quels standards OEM ou numéros de référence sont respectés dans ce kit ?

Le kit est compatible avec les standards OEM tels que 0109-2C, 0109-2D, 0197-N (EN-52588) et G-0109-6 (EN-52809). Il couvre aussi les versions OEM PSA/Opel identifiés sous les codes G-0109-2E1/G-0109-2E2, 0197-N, ce qui garantit que les étapes de calage suivent les spécifications d’usine.

Précision & procédés d’utilisation

Pourquoi un outil de test de courroie crantée est-il inclus ?

Cet outil sert à vérifier le jeu, l’usure ou les déformations de la courroie crantée. Avant le serrage final, il permet d’assurer que la courroie soit bien alignée et que le diamètre géré ne compromet pas la tension. Cela évite des vibrations, des sauts de dent ou des dommages internes en fonctionnement.

Quelles sont les opérations d’atelier facilitées grâce à ce kit ?

Le kit permet la dépose et la pose professionnelles de la courroie de distribution dans les moteurs à essence dont la courroie fonctionne dans l’huile. Il permet le calage exact des arbres à cames, du vilebrequin et des composants auxiliaires tels que le volant moteur. Il rend possible une intervention selon les procédures constructeur sans devoir retirer des pièces non nécessaires, ce qui optimise le temps.

Comment ce kit permet-il de gagner du temps dans le remplacement de la courroie ?

Par rapport à la version standard OEM 0109-2A (EN-52127-1), le kit optimisé réduit le temps de travail d’environ 3 heures. L’ergonomie des goupilles et outils de blocage permet des points de fixation rapides et précis évitant ainsi des opérations supplémentaires de réglage et de séchage du matériau d’étanchéité.

Sécurité & précision d’atelier

Quels sont les risques si le calage est exécuté sans ce type d’outil spécifique ?

Sans outillage adapté, le risque d’erreur de synchronisation augmente : mauvais alignement des arbres à cames, volant moteur mal bloqué, tension de courroie incorrecte. Cela peut entraîner des claquements, des pertes de puissance, voire des dommages internes graves si les soupapes entrent en collision avec les pistons.

Comment s’assurer que le kit est correctement utilisé lors du calage du moteur ?

Il faut immobiliser le volant moteur à l’aide de la goupille dédiée, verrouiller les arbres à cames avec les outils fournis, aligner les repères constructeurs, vérifier la tension de la courroie (avec l’outil de test) avant serrage final. Respecter les couples de serrage constructeur pour chaque fixation et respecter les séquences de démontage/remontage conseillées dans la documentation technique Peugeot ou Stellantis.

Entretien & durabilité du kit

Quel soin apporter aux outils pour maintenir leur précision ?

Après usage, nettoyer les surfaces de contact pour éviter la corrosion (en particulier les goupilles et surfaces de verrouillage). Ranger dans leur coffret rigide pour préserver l’alignement et la géométrie. Vérifier régulièrement les tolérances dimensionnelles (diamètre des goupilles, platitudes des faces de blocage) afin d’éviter tout jeu excessif.

À quelle fréquence le kit devrait-il être recalibré ou contrôlé ?

Chaque fois qu’il est soumis à des contraintes fortes (suite à une chute ou un choc mécanique ou thermique), ou après des usages répétés. Contrôle visuel des surfaces, vérification dimensionnelle avec micromètre ou comparateur. Aucun intervalle constructeur n’est imposé, mais l’usage professionnel exige une inspection périodique pour garantir la fiabilité.

Choix optimal pour l’atelier

Quels critères retenir pour sélectionner le bon kit de calage pour votre atelier professionnel ?

Assurez-vous que le kit est compatible avec les moteurs de votre parc (codes moteurs, configuration essence, turbo ou non, nombre de cylindres, configuration du système de distribution). Vérifiez que les outils respectent les normes OEM, que tous les outils de fixation requis sont inclus, que le coffret est conforme à une utilisation atelier (robuste, avec rangement précis). Le kit devrait aussi permettre un accès facile aux composants critiques tout en limitant les démontages non nécessaires.

Le kit convient-il pour les boîtes de vitesses manuelles et automatiques ?

Oui, le kit inclut des goupilles de blocage pour les volants moteurs tant pour les boîtes de vitesses manuelles que pour les automatiques à 6 rapports, ainsi que pour les automatiques 8 rapports ERT8. Cela permet de maintenir la position du volant moteur selon la transmission lors de l’intervention.

Limitations & compatibilité

Ce kit fonctionne-t-il également pour les modèles diesel ou les moteurs plus anciens PSA/Peugeot ?

Non, ce kit est spécifiquement destiné aux moteurs essence de 1,0 à 1,2 L turbocompressés, avec courroie crantée immergée dans l’huile. Les moteurs diesel PSA ou les moteurs essence plus anciens hors de cette gamme (turbodiesel, grandes cylindrées, moteurs à chaîne, etc.) ne sont pas couverts. Il convient d’utiliser un kit dédié pour ces moteurs.

Comment vérifier que le véhicule est bien dans la plage de compatibilité avant d’acheter ?

Consultez le code moteur inscrit sur la plaque constructeur ou la carte grise, le type d’alimentation (essence) et le niveau de cylindrée. Comparez avec la liste des codes compatibles (HMT, HMU, etc.) et assurez-vous que le moteur utilise une courroie crantée fonctionnant dans l’huile, ce qui est une caractéristique de ces moteurs à partir de 2012 pour PSA/Peugeot.