JOINT D'ÉTANCHÉITÉ 30X36 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 Joint d'étanchéité 30x36 mm pour professionnels. Vous retrouverez des joints de différents types, différents diamètres : 104 mm, 114.3 mm, 139.7 mm,..., conformes aux normes ISO et proposés dans différentes matières et finitions : Aluminium, Cuivre, EPDM (caoutchouc éthylène-propylène-diène-monomère),... / Brut.
Filter


Joint d'étanchéité 30x36 mm : garantissez une isolation parfaite et durable pour vos installations

Un joint d'étanchéité 30x36 mm est un composant utilisé pour assurer l'étanchéité entre deux surfaces ou pièces mécaniques, empêchant les fuites de fluides ou de gaz. Il est souvent fabriqué en matériaux résistants tels que le caoutchouc, le silicone ou le néoprène, et est conçu pour s'adapter à des dimensions spécifiques, en l'occurrence un diamètre intérieur de 30 mm et un diamètre extérieur de 36 mm. Ce type de joint est essentiel dans les applications industrielles pour maintenir l'intégrité des systèmes sous pression ou soumis à des variations thermiques.