PINCEAU QUEUE DE MORUE
Pinceaux queue de morue : peignez, vernissez et lasurez avec des finitions régulières sur bois et supports
Les pinceaux queue de morue sont des pinceaux plats à poignée longue en bois, conçus pour appliquer peintures, laques, vernis et lasures en couches régulières. Leurs poils, en soie de Chine, en fibres synthétiques ou en mélange, sont montés dans une cosse métallique, en fer-blanc ou nickelée, qui assure la tenue de la garniture. Ils existent en largeurs de 30 à 150 mm, avec des longueurs de poils comprises entre 36 et 72 mm. La gamme Würth couvre les peintures glycéro, acryliques et lasures, avec des modèles économiques pour les chantiers courants et des modèles haut de gamme pour les finitions soignées. Peintres en bâtiment, menuisiers et applicateurs de finition les utilisent au quotidien.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le nom de « queue de morue » vient de la forme aplatie et large de ce pinceau, qui rappelle celle de la queue du poisson. Les peintres l'utilisent depuis longtemps pour étirer la peinture ou le vernis dans un geste ample et régulier. Pendant des siècles, ces pinceaux ont été fabriqués avec des soies animales, et la soie de Chine blanche s'est imposée pour sa finesse, sa souplesse et sa capacité à retenir la peinture. Les fibres synthétiques sont arrivées avec les peintures acryliques à l'eau : contrairement aux poils naturels, elles ne gonflent pas au contact de l'eau et gardent leur forme. Aujourd'hui, le choix entre soie et synthétique dépend avant tout de la peinture appliquée, solvantée ou aqueuse. Un pinceau bien entretenu et bien rincé peut durer de nombreux chantiers.
Les points forts de ce type de produits
- Application régulière et sans traces, grâce à des poils longs et souples qui étirent bien la peinture
- Soie de Chine pour les peintures glycéro, laques et vernis, fibres synthétiques pour les acryliques et les produits à l'eau
- Poils synthétiques qui ne gonflent pas dans l'eau et restent résistants à l'usure
- Bonne charge en peinture, qui limite les reprises de pinceau sur les grandes surfaces
- Cosse en fer-blanc ou nickelée, résistante à la corrosion, qui maintient solidement les poils
- Poignée longue en bois, légère et confortable pour un travail prolongé
- Large choix de largeurs, de 30 mm pour les détails à 150 mm pour les grandes surfaces
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Largeurs : 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100, 120 et 150 mm selon les modèles
- Longueurs de poils : de 36 à 72 mm, avec des poils plus longs pour les finitions étirées
- Matières des poils : soie de Chine, fibre synthétique, mélange soie et synthétique, nylon
- Couleurs des poils : beige, blanc ou noir selon la matière
- Épaisseurs de garniture : de 19 à 25 mm pour les pinceaux plats de qualité supérieure
- Matière de la cosse : fer-blanc ou virole nickelée ou en acier cuivré
- Matière de la poignée : bois, de forme longue
- Produits compatibles : peintures glycéro, peintures acryliques, vernis, laques et lasures
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Peinture de boiseries, de portes, de fenêtres et de plinthes
- Application de vernis et de laques sur des meubles et des ouvrages en bois
- Lasure de bardages, de volets et de charpentes
- Peinture acrylique sur des murs, des plafonds et des surfaces larges
- Finitions décoratives et effets étirés avec des spalters
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir des poils en soie pour les peintures solvantées et des poils synthétiques pour les peintures à l'eau
- Adapter la largeur à la surface : pinceaux de 30 à 50 mm pour les détails, de 80 à 150 mm pour les grandes surfaces
- Charger le pinceau sur un tiers de la longueur des poils, sans le saturer
- Croiser puis étirer la peinture pour obtenir une couche régulière
- Nettoyer le pinceau juste après usage, à l'eau ou avec le diluant adapté, puis le laisser sécher à plat ou suspendu
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de pinceau | Matière des poils | Largeurs | Longueur des poils | Application |
|---|---|---|---|---|
| Pinceau plat économique pour peinture avec solvant | Soie de Chine ou synthétique | Selon référence | 36 à 56 mm | Peintures solvantées, travaux courants |
| Brosse plate à vernir, soie de Chine | Soie de Chine | 30 à 50 mm | 45, 51 et 58 mm | Peinture glycéro, vernis |
| Brosse plate à laquer, soie de Chine | Soie de Chine | 30 à 60 mm | 45 et 51 mm | Laques et peinture glycéro |
| Spalter synthétique | Fibre synthétique | 80 à 150 mm | 44 et 50 mm | Peinture acrylique et vernis sur grandes surfaces |
| Brosse plate à vernir, synthétique | Fibre synthétique | 30 à 80 mm | 45 à 72 mm | Peinture acrylique |
| Brosse plate pour lasure | Mélange soie et fibres synthétiques | Selon référence | 51 et 58 mm | Lasures sur bois |
| Pinceau plat Zebra LM | Synthétique, noir | 60 et 75 mm | 56 et 60 mm | Peintures solvantées, finition uniforme |