VIS PLACO EN BANDE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 vis placo en bande pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : H2... dans de nombreuses matières : Acier, Acier trempé, avec divers types de têtes : Tête trompette, Top head et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, Filetage spécial avec pointe d'aiguille, Filetage total.
Filter



Vis placo en bande : optimisez votre pose de cloisons avec rapidité et efficacité

Les vis pour placo en bande sont des éléments de fixation indispensables pour les travaux de plaquisterie. Elles permettent de fixer les plaques de plâtre sur les rails métalliques ou les montants bois, en assurant une bonne tenue et une finition soignée. Würth vous propose une gamme complète de vis pour placo en bande, adaptées à tous les types de supports et de plaques. Que vous cherchiez des vis autoforeuses, autoperceuses, à tête fraisée ou à empreinte cruciforme, vous trouverez chez Würth la vis pour placo en bande qui répond à vos besoins. Toutes nos vis pour placo en bande sont fabriquées avec des matériaux de qualité et conformes aux normes en vigueur. Elles sont livrées en boîtes ou en rouleaux, pour faciliter le transport et le stockage. Avec les vis pour placo en bande de Würth, vous bénéficiez d'un produit fiable et performant, qui vous garantit un résultat professionnel et durable.


Comment visser efficacement avec des vis pour placo en bande ?

Voici les principales étapes pour utiliser correctement des vis pour plaque de plâtre en bande :

1. Choisissez le bon type de vis :
- Utilisez des vis spécifiques pour plaques de plâtre, généralement à double filetage et avec une tête trompette.
- Assurez-vous que la longueur des vis est adaptée à l'épaisseur de vos plaques et du support.

2. Préparez votre visseuse :
- Utilisez une visseuse plaquiste spéciale pour vis en bande, compatible avec la marque de vis choisie.
- Réglez la profondeur de vissage sur la visseuse pour éviter de trop enfoncer les vis.

3. Positionnez correctement les vis :
- Espacez les vis d'environ 30 cm le long des montants ou rails.
- Évitez de trop rapprocher les vis des bords des plaques.

4. Vissez avec la bonne technique :
- Maintenez la visseuse perpendiculaire à la plaque.
- Enfoncez la vis jusqu'à ce que sa tête affleure légèrement la surface du carton, sans le déchirer.
- Veillez à ce que la vis pénètre d'environ 1 mm dans le support pour assurer un bon maintien.

5. Vérifiez le résultat :
- La tête de la vis doit être en appui sur le carton de la plaque, sans être trop enfoncée dans le plâtre.
- Un vissage correct permet d'éviter que les plaques ne se détachent, surtout au plafond.

N'oubliez pas que la qualité du vissage est essentielle pour la solidité et la longévité de votre installation.