DISQUE À MEULER / ÉBARBER 115 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme Disque à meuler / ébarber 115 mm pour professionnels. Vous retrouverez des disques de différents diamètres : 115 mm, 125 mm, 230 mm,..., de différentes formes: [design-enum]}, de différentes épaisseurs : 4.0 mm, 4.8 mm, 6.0 mm,... et convenant au meulage de multiples matériaux : Acier de construction, Acier trempé, Acier très haute résistance.
Filter


Le disque à meuler / à ébarber de 115 mm est un outil polyvalent et puissant, conçu pour répondre aux besoins des professionnels dans divers domaines d’application. Parfait pour le travail des métaux, ce disque permet une coupe précise et rapide, garantissant des finitions de haute qualité. Son diamètre de 115 mm offre un équilibre idéal entre maniabilité et performance, facilitant son utilisation dans des espaces restreints ou pour des tâches délicates. Le disque à meuler de 115 mm est également apprécié pour sa durabilité et sa capacité à résister à de fortes sollicitations sans perdre en efficacité. Utilisé aussi bien pour le façonnage que pour l’ébarbage ou la finition de surfaces, il s’impose comme un outil indispensable dans les ateliers de métallurgie, de fabrication, et pour les professionnels de la maintenance.