SCIE CLOCHE POUR BÉTON DIAMÈTRE 150 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 Scie cloche pour béton diamètre 150 mm pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs : 166 mm, 205 mm, 255 mm,..., différents diamètres : 112 mm, 122 mm, 127 mm,..., différentes matières et différents nombres de dents pour convenir à différents types d'application.
Filter

La scie cloche pour béton de diamètre 150 mm est un outil de carottage destiné à réaliser des ouvertures circulaires nettes dans les matériaux minéraux. Elle est utilisée pour percer le béton, la maçonnerie ou certains blocs de construction lors des travaux d’installation technique. Son diamètre de 150 mm convient à la création de passages pour gaines, conduits, boîtiers, réseaux de ventilation ou réservations techniques. Ce type d’outil est attendu avec une excellente résistance à l’usure, une bonne stabilité de coupe et une évacuation efficace des poussières et déblais. La qualité de la denture ou des segments, la compatibilité avec les machines de perçage et la précision de l’usinage sont des critères essentiels pour garantir un travail fiable sur chantier. Elle trouve sa place dans les métiers du gros œuvre, de l’électricité, du CVC, de la plomberie et de la maintenance technique des bâtiments.