FORET BÉTON SDS DE DIAMÈTRE 35 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 1 Foret béton SDS de diamètre 35 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches pour le perçage du béton avec différents diamètres et longueurs : 1320 mm, 1520 mm, 1720 mm,..., de différentes formes, de spirales : 2 PCS, 4 PCS, ainsi que différents types d'emmanchement : Convient pour SDS-max.
Filter

Le foret béton diamètre 35 mm est un outil essentiel pour les professionnels dans le domaine de la construction et de la rénovation. Ce type de foret est spécialement conçu pour percer avec précision et efficacité dans le béton, un matériau notoirement difficile à travailler. Grâce à sa taille de 35 mm, il est idéal pour les tâches nécessitant des trous de diamètre moyen, que ce soit pour l'installation d'ancrages, de conduits ou pour la mise en place de systèmes de fixation dans le béton. Le foret béton 35 mm est également valorisé pour sa durabilité et sa capacité à résister à l'usure, ce qui le rend fiable pour une utilisation répétée dans des conditions exigeantes. Concrètement, Le foret béton diamètre 35 mm est un outil pour les professionnels cherchant à réaliser des travaux de haute qualité dans le béton.