VIS PENTURE 7X40

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 vis penture 7x40 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : AW30, TX30, TXP30... dans de nombreuses matières : acier zingué et inox A2, avec divers types de têtes : Tête cylindrique bombée, Tête ronde plate, dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, longueurs : 30 mm, 40 mm, 50 mm,... et diamètres : 6 mm, 7 mm.
Filter

Les vis penture 7x40 sont des éléments essentiels dans le domaine de la construction et de la rénovation, offrant une solution robuste pour fixer durablement les pentures à diverses structures. Ces vis sont spécialement conçues pour assurer une fixation solide et résistante, adaptées à des applications où la sécurité et la durabilité sont primordiales. Grâce à leur taille de 7x40, elles offrent une excellente prise en main et une répartition équilibrée de la charge, ce qui les rend idéales pour les travaux nécessitant une grande précision et fiabilité. Les vis penture 7x40 sont également traitées pour résister à la corrosion, ce qui les rend parfaites pour une utilisation en extérieur ou dans des environnements humides. Elles sont donc très prisées dans les secteurs tels que la construction métallique, la menuiserie ou encore la fabrication de portails et de clôtures, où la longévité des assemblages est cruciale. Ces vis sont un choix de prédilection pour garantir des installations sûres et pérennes.