MEULE CAROTTE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 meule carotte pour professionnels. Vous retrouverez des produits de meulage avec des diamètres de : 10 mm, 13 mm, 20 mm,..., de vitesse de rotation maximum de, de types et convenant au tronçonnage de nombreux matériaux comme : Acier, Acier inoxydable.

Filter

La meule carotte est un outil polyvalent et robuste, idéal pour diverses applications dans le secteur industriel. Le principal atout de la meule carotte réside dans sa capacité à effectuer des travaux de meulage précis et efficaces, particulièrement sur des surfaces étroites ou difficiles d'accès. Elle est fréquemment utilisée dans la métallurgie, la mécanique de précision et la fabrication d'outils, où la précision et la finition des surfaces sont primordiales. La meule carotte est également appréciée pour sa durabilité et sa capacité à travailler sur différents matériaux, y compris les métaux durs. Son design spécifique permet une élimination rapide du matériau tout en minimisant le risque de surchauffe, garantissant ainsi une plus longue durée de vie de l'outil et des pièces travaillées. Concrètement, la meule carotte est une solution efficace pour les professionnels recherchant précision et efficacité dans leurs processus de fabrication et de finition.