SCELLEMENT CHIMIQUE POUR GOND

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 24 Scellements chimiques pour Gond pour professionnels. Vous retrouverez des produits de chevillage chimique de diverses bases chimiques : Vinylester, sans styrène, Epoxy pure, sans styrène, Polyester bi-composant,..., de contenus variables : 420 ml, 300 ml, 280 ml,..., de couleurs, et proposés dans divers types de contenants.

Filter



Scellements chimiques pour gonds : fixez solidement les éléments de portail et de menuiserie

Les scellements chimiques pour gonds sont des résines d'ancrage injectées dans un support afin de fixer des gonds, des tiges filetées, des platines ou des accessoires de portail. La résine remplit l'espace autour de l'ancrage et crée une liaison sans expansion mécanique, ce qui permet de travailler près des bords lorsque la configuration le permet. La gamme comprend des cartouches coaxiales et côte-à-côte, des résines polyester, vinylester ou époxy, ainsi que des accessoires d'injection, tamis et tiges filetées.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le scellement chimique est particulièrement utile lorsque le support est creux, fragile ou proche d'un bord. Contrairement à une cheville à expansion, il ne s'appuie pas principalement sur une pression exercée contre les parois du trou. La résine durcit autour de la tige ou du tamis et répartit les efforts dans le matériau. La qualité du résultat dépend toutefois autant du nettoyage du forage, de la température et du temps de durcissement que de la résine elle-même.


Les points forts de ce type de produits

  • Fixation sans expansion mécanique importante, utile près des bords et dans certains supports fragiles.
  • Adaptation à plusieurs formats de cartouches et à différents diamètres de tiges ou de gonds.
  • Bonne résistance aux charges statiques, aux vibrations et aux sollicitations extérieures selon la résine.
  • Cartouches à injection précise permettant de remplir le trou depuis le fond.
  • Solutions pour supports pleins et supports creux avec tamis adaptés.
  • Possibilité de reprendre une fixation de portail ou de menuiserie sans agrandir fortement la zone d'ancrage.

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Cartouches : formats coaxiaux 380/420 ml et côte-à-côte 385/585 ml selon les pistolets et les résines.
  • Mise en œuvre : respecter la température du support, le temps ouvert et le temps de durcissement.
  • Ancrages : tiges filetées, douilles, gonds et accessoires de fixation selon le diamètre du forage.
  • Supports : béton, pierre, brique pleine ou creuse et maçonneries compatibles après vérification.
  • Accessoires : mélangeurs statiques, pistolets d'application, tamis et brosses de nettoyage.
  • Réglage : la quantité de résine dépend du diamètre du trou, de la profondeur d'ancrage et du type de support.

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Fixation de gonds de portails, portes et volets.
  • Pose de platines, rails, garde-corps et éléments métalliques dans le béton.
  • Ancrage de tiges filetées pour équipements et structures légères ou lourdes.
  • Réparation et renforcement de fixations dans des maçonneries existantes.
  • Travaux de rénovation lorsqu'une cheville à expansion est inadaptée.

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Vérifier la nature du support, la charge et la distance aux bords avant de choisir la résine.
  • Percer au diamètre et à la profondeur prescrits, puis brosser et souffler soigneusement le trou.
  • Extruder les premières pressions hors du forage jusqu'à obtenir un mélange homogène.
  • Injecter depuis le fond en retirant progressivement la buse pour éviter les poches d'air.
  • Positionner le gond ou la tige dans le temps ouvert et ne pas charger avant le durcissement complet.
  • Porter gants et lunettes et respecter la température, la durée de stockage et la fiche technique du produit.

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de résine / supportCartoucheAncrageParticularitéApplication
Résine pour support pleinCoaxiale ou côte-à-côteGond ou tige filetéeSans expansionBéton et pierre
Résine pour support creuxCartouche + tamisGond ou tige filetéeInjection dans tamisBrique creuse et parpaing creux
Résine polyesterCartouche selon systèmeFixations courantesDurcissement rapide selon températurePortails et menuiseries
Résine vinylesterCartouche selon systèmeFixations sollicitéesRésistance accrue selon ficheExtérieur et charges importantes
Résine époxyCartouche adaptéeAncrages techniquesTemps de travail et résistance élevésFixation structurelle selon dimensionnement