VIS À BOIS POUR MEUBLE
Vis pour meuble : fixez poignées, charnières, panneaux et assemblages avec la bonne empreinte
Les vis pour meuble sont des vis spécialement conçues pour l'assemblage, la fixation de poignées, de charnières et de panneaux dans la fabrication et l'agencement de meubles. Leur tête, leur filetage et leur empreinte sont adaptés aux panneaux de particules, aux panneaux de fibres MDF et aux bois massifs. La gamme Würth comprend des vis pour poignée M4 à empreinte PZ et fente ou AW, des vis d'assemblage à tête fraisée de 120°, des vis EURO pour charnières de 6,3 mm et des vis à bois autoperceuses ASSY. Les menuisiers, les cuisinistes, les agenceurs et les fabricants de mobilier les utilisent chaque jour.
La petite anecdote sur ce type de produits
Les panneaux de particules et de fibres ont changé la fabrication des meubles, mais ils ont posé un nouveau problème : leur cœur est moins dense que le bois massif et retient mal les vis ordinaires. Les vis EURO ont été conçues pour répondre à ce défi, avec un filetage large et profond, qui s'accroche dans les panneaux de particules, un diamètre de 6,3 mm et une tête adaptée aux charnières. L'empreinte AW, développée pour les vis ASSY, offre une prise supérieure à l'empreinte Pozidriv. Les vis à pointe autoperceuse évitent le préperçage et limitent le risque de fendre le panneau sur les chants. Pour le MDF, matériau dense mais sensible à l'éclatement, une géométrie de filetage spécifique réduit la poussée radiale à l'enfoncement.
Les points forts de ce type de produits
- Vis pour poignée M4 à empreinte mixte PZ et fente ou à empreinte AW, finition zinc bleuté 5 µm
- Vis d'assemblage de meubles à tête fraisée 120° et empreinte six pans creux IS4
- Vis EURO de 6,3 mm à filetage total pour charnières et accessoires de meuble
- Vis ASSY Plus autoperceuses pour MDF, sans préperçage
- Têtes fraisées et fraisoirs à facettes pour une pose affleurante
- Empreintes AW et RW pour un couple élevé sans glissement
- Acier zingué (A2K ou A3K) ou nickelé pour une bonne résistance à la corrosion
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Vis pour poignée : filetage M4, diamètre de tête de 9,5 mm, empreinte PZ et fente ou AW20
- Vis d'assemblage de meubles : diamètre nominal de 7 mm, longueur de tige de 9,5 mm, tête fraisée 120° de 10 mm, empreinte IS4
- Vis EURO : diamètre nominal de 6,3 mm, tête fraisée de type A, filetage total, acier nickelé (E2J), empreinte PZ ou AW
- Vis ASSY Plus MDF : diamètre de 4,4 mm, longueur de 50 mm, filetage partiel de 31 mm, pointe autoperceuse, tête fraisée de 7,6 mm, empreinte AW
- Vis ASSYplus 4 à filetage total ou partiel, tête fraisée, empreinte RW20
- Vis de plancher ASSYplus 4 P CSMR : diamètre de 3,5 mm, tête fraisée 60° de 6 mm
- Finitions : zinc 5 µm bleuté, nickel, zingué
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Fabrication de meubles de cuisine, de salle de bains et de bureau
- Fixation de poignées et de boutons sur façades
- Pose de charnières invisibles et classiques
- Assemblage de panneaux de particules et de MDF
- Agencement de magasins et de locaux professionnels
- Réparation et rénovation de meubles
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir le diamètre et la longueur de vis selon l'épaisseur des panneaux et ne pas traverser la face visible
- Pré-percer à un diamètre légèrement inférieur au noyau de la vis pour les bois durs et les chants
- Utiliser un embout adapté à l'empreinte (PZ, AW, RW, IS4) et l'enfoncer à fond avant de visser
- Régler le couple de la visseuse pour éviter de surserrer et d'arracher le filetage dans le panneau
- Utiliser des vis à pointe autoperceuse pour le MDF afin de limiter les fissures
- Choisir des vis nickelées ou zinguées en milieu humide, comme les cuisines et les salles de bains
- Ne pas réutiliser trop de fois des vis dans un panneau de particules, car le filetage s'use
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Vis | Diamètre | Empreinte | Tête | Finition | Usage principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Vis pour poignée de meuble M4 | M4 (4 mm) | PZ et fente | Cylindrique | Zinc bleuté 5 µm | Fixation de poignées |
| Vis pour poignée de meuble M4 AW | M4 (4 mm) | AW20 | Ø9,5 mm | Zinc bleuté 5 µm | Poignées à goujon M4 |
| Vis d'assemblage de meubles | 7 mm | Six pans creux IS4 | Fraisée 120°, Ø10 mm | Zingué (A2K) | Assemblage de panneaux |
| Vis EURO pour charnière | 6,3 mm | PZ / AW | Fraisée type A | Nickelé (E2J) | Charnières et accessoires |
| Vis ASSY Plus MDF | 4,4 mm x 50 mm | AW | Fraisée Ø7,6 mm | Zingué (A3K) | Panneaux MDF, autoperceuse |
| Vis ASSYplus 4 CS filetage total | Selon référence | RW | Fraisée | Zingué (A2K) | Fixation sans préperçage |
| Vis de plancher ASSYplus 4 P CSMR | 3,5 mm | RW | Fraisée 60° Ø6 mm | Zingué | Planchers et lames |