Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
ASSY® 4 CSMR Vis à double filet Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR Vis à double filet  Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR Vis à double filet  Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR Vis à double filet  Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR Vis à double filet  Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR Vis à double filet  Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR Vis à double filet  Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR Vis à double filet  Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR Vis à double filet  Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ASSY® 4 CSMR Vis à double filet Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante

Vis spéciale à filetage partiel avec tête fraisée rainurée avec fraisoirs à facettes pour le montage de panneaux de particules pour plancher dans les zones intérieures sèches ou humides

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Fraisage facile dans le bois dur/tendre avec une concentration élevée en nœuds, ainsi que dans les panneaux de fibres en bois dur


  • Très hautes performances de fraisage grâce aux couteaux de fraisage situés au niveau de la tête fraisée


Pas de serrage excessif ou de dénudage, et haut rendement


  • Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du filetage de la vis à double filet

  • Meilleur ancrage grâce aux flancs de filetage plus importants


Idéale pour les raccords à vis sans friction dans le plastique, par exemple, dans les chevilles ou dans les matériaux en bois homogène fortement comprimé


  • La vis accroche rapidement grâce à la conception de filetage continu jusqu'à la pointe de la vis

  • Vissage sans écartement grâce à la géométrie de la pointe sans composant pour réduire le fendillement
Indication
  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Les dimensions des vis ASSY peuvent être effectuées dans le logiciel de construction en bois Würth à partir d'un ∅ de 5 mm

  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides et dans les atmosphères contenant du gaz chloré. En cas d'utilisation à l'extérieur et dans des pièces constamment exposées à un taux d'humidité élevé, utiliser des vis ASSY 4 en acier inoxydable A2 ou A4 et, si l'atmosphère contient du chlore, des vis en acier inoxydable HCR

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée

Homologuée ATE-11/0190

Les conditions de l'agrément technique européen (ATE) doivent être respectées