Vis à bois à tête fraisée autofraisante : le savoir-faire Würth
Expert en matière de fixation, Würth présente aux professionnels une gamme particulièrement complète de visserie, notamment de vis à bois au sein de laquelle vous trouverez sans aucun doute les vis à bois à tête fraisée autofraisantes que vous recherchez. De haute qualité, ces références de vis à bois fraisée en acier sont destinées aux professionnels exigeants et en quête du meilleur matériel pour la réalisation de leurs ouvrages sur bois massif, bois dur, panneaux de fibres et panneaux multicouches, avec ou sans revêtement de protection.
Une solution pour les professionnels expérimentés avec la vis à bois à tête fraisée autofraisante
Pensées et conçues dans le plus grand respect des normes en vigueur, les vis à bois à tête fraisée autofraisantes en acier zingué et inox Würth ont bénéficié du savoir-faire du fabricant et sont, en conséquence, d’une fiabilité à toute épreuve. Idéales pour les menuisiers, les charpentiers ou tout professionnel voué à travailler le bois dans une construction, ces vis à bois à tête fraisée représentent des solutions efficaces et pourront vous seconder dans tous les types de travaux pour des fixations robustes.
Synonymes de fiabilité et de confort dans le cadre d’opérations variées, ces vis à bois à tête fraisée assurent en effet :
- une pénétration nette et facile dans le bois, notamment grâce à une empreinte de qualité et à un diamètre optimal,
- un risque de fendage de bois réduit grâce à un filetage ( total ou partiel) de qualité.
Un produit de qualité à votre disposition avec la vis à bois à tête fraisée autofraisante
Fortes de l’expertise et du sens de l’innovation de Würth, les vis à bois à tête fraisée autofraisante sont des valeurs sûres à adopter sans plus attendre ! Afin de faciliter au mieux le travail des professionnels, votre fabricant vous propose des modèles variés et capables de répondre à des impératifs tout aussi divers. Pour les choisir au mieux, quelques critères de sélection sont donc proposés, parmi lesquels on retrouvera :
- le diamètre nominal de la vis : 3 à 6 mm,
- sa longueur : de 20 à 55 mm,
- sa forme de tête : tête fraisée 60°, tête fraisée autofraisante,
- son diamètre de tête : de 6 à 12 mm,
- son empreinte : AW10, AW20, AW25, AW30, Z1, Z2, Z3,
- mais également sa forme de filetage,
- et enfin, sa longueur de filetage : 12 à 70 mm.
Ce large choix de critères au niveau des vis à bois à tête fraisée (diamètre, filetage (total ou partiel), empreinte, longueur, etc …) vous permet de choisir les outils et les produits les plus adaptés pour réaliser votre construction avec une fixation optimale.