Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à bois, tête fraisée (TF)

Les vis à bois tête fraisée de Würth sont conçues pour offrir une finition soignée et une fixation solide dans divers types de bois. Leur tête fraisée permet une insertion à fleur du support, idéale pour les assemblages discrets et esthétiques. Ces vis sont fabriquées en matériaux résistants à la corrosion, plus spécialement avec l'inox A2 ou A4, assurant une durabilité accrue même dans des environnements humides. Elles sont parfaitement adaptées à des applications dans la construction de meubles, la menuiserie et la construction générale. Leur design polyvalent et la qualité de fabrication garantissent une utilisation efficace pour les professionnels à la recherche de fiabilité et de performance.
Produits les plus populaires dans la catégorie Vis à bois, tête fraisée (TF)

La gamme de vis à bois à tête fraisée (TF)

Répondant pleinement à l’exigence qui caractérise l’ensemble des pièces et produits Würth, les vis à bois à tête fraisée sont parfaitement adaptées aux besoins des professionnels et pourront être utilisées dans le cadre de nombreux travaux de vissage. Indispensables pour les travaux extérieurs comme intérieurs, elles sont dès à présent disponibles sur notre catalogue en ligne.

La vis à bois, l'outillage allié indispensables de vos travaux

Qu’elles soient polyvalentes et de ce fait adaptées à différents usages techniques ou plus spécifiques, et notamment pour résistantes pour éviter les problèmes d’arrachement, les vis à bois sont des alliées indispensables de vos travaux et pourront vous accompagner :

  • dans la fabrication de meubles,
  • la pose de mobilier (type cuisine),
  • ou dans les plus gros ouvrages comme la réalisation d’une charpente, la pose d’un bardage ou la réalisation d’une terrasse.

Les vis à têtes fraisées (TF) font partie des plus utilisées et des plus appréciées car elles peuvent être insérées de manière totale dans le support auquel on les destine. Leur pénétration, facile, peut être réalisée sans fendre le bois pour des finitions parfaites en tous points.

Des vis à bois spécialement adaptées à vos projets

Particulièrement large, l’éventail de produits Würth vous permettra de trouver sans difficultés le ou les modèles de vis à bois les mieux adaptés à vos projets et ce :

  • en fonction du type d’empreinte souhaitée (AW10, Z2, TX10,…) : une particularité qui vient évidemment conditionner la force de serrage,
  • en fonction du filetage : total, il permet une meilleure fixation. Partiel, il conviendra davantage aux travaux d’assemblage,
  • en fonction des dimensions de la vis : à choisir en fonction du type de matériaux à fixer ou à assembler, de la longueur du produit et du diamètre,
  • en fonction du métal : l’acier zingué offre notamment une résistance moyenne à la corrosion, contrairement à l’inox A4, réputé pour sa grande résistance mécanique.   

La gamme de vis de serrage à tête fraisée

L’ASSY 3.0 est le type de tête le plus courant. De forme conique, elle permet :

  • d’affleurer la tête : la vis est enfoncée de sorte que le plat de la tête de vis se retrouve au même niveau que le support en bois.
  • de noyer la tête : la vis est enfoncée encore plus profondément dans le support en bois de sorte qu’elle soit moins visible.

Il existe d’autres types de têtes fraisées :

  • Les vis à bois à tête fraisée simple est avant tout destinée à la fixation de quincaillerie.

Diamètres de 3 à 4.5 mm.

Diamètres du 3 à 10 mm.

  • Les vis ASSY 3.0 disposent d’un fraisoir à facettes qui combine les avantages des deux types de têtes fraisées : Compatible avec la quincaillerie : n’abîme pas le revêtement de surface. Fraisage du bois : meilleure finition, peu d’éclats à la surface.

Diamètres : 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 10 mm.


Découvrez également nos gammes de vis 
à tête hexagonaleautoperceusesfraisée fraisoir à facettestête cylindrique bombée...