ÉCROU LOSANGE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 écrou losange pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 8 mm, 12 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M8, M12,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A4 et finitions diverses : Zingué, Brut, Galvanisé à chaud et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter


Les écrous losanges sont des pièces de fixation qui ont la forme d'un losange et qui peuvent être utilisés pour empêcher la rotation des éléments assemblés. Ils sont souvent employés dans les systèmes de supports, comme les rails VARIFIX 36/41, pour lesquels Würth propose des écrous coulissants combinés. La gamme d'écrous losanges de Würth comprend des écrous en acier zingué par dépôt électrolytique et chromatation, conformes aux normes ISO 2081, ISO 2082, NFA 91-472 et ASTM B633. Les écrous losanges de Würth sont disponibles en différentes dimensions, allant de M6 à M12, et en différentes longueurs, allant de 35 mm à 41 mm. Ils offrent une résistance mécanique et une durabilité optimales pour les applications professionnelles.