COUDE MULTICOUCHE 20
Coudes multicouches de 20 mm : orientez les conduites sans contraindre le tube
Les coudes multicouches de 20 mm guident les conduites dans les réseaux de plomberie et de chauffage utilisant ce diamètre. Les produits associés comprennent des coudes 90° en PVDF, des versions laiton à sertir et des raccords filetés mâles ou femelles. Selon la série, le diamètre de 20 mm peut être associé à plusieurs filetages et interfaces. Il faut donc choisir la référence en fonction du tube, du système de sertissage et du composant auquel le coude sera relié.
La petite anecdote sur ce type de produits
Un coude préformé aide à conserver un changement de direction régulier, mais il ne dispense pas de soutenir correctement la conduite. Les raccords et le tube ne doivent pas supporter seuls les contraintes de dilatation ou le poids des équipements reliés ; le positionnement des supports fait partie de la qualité de l’installation.
Les points forts de ce type de produits
- Les angles de 90° permettent de réaliser un dévoiement compact dans les installations où un grand rayon de cintrage manque.
- Les variantes à sertir en laiton combinent une connexion tube et, selon les références, un filetage mâle ou femelle.
- Les versions PVDF et VISION complètent les choix de raccordement pour des systèmes spécifiques.
- Les variantes filetées couvrent différentes interfaces, ce qui permet de raccorder le tube aux équipements compatibles.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Le coude PVDF 90° est disponible en 20 mm ; la variante droite documentée mesure 49 mm de long et existe en noir ou blanc.
- Les coudes PVDF mâles et femelles de 20 mm sont associés à des filetages de 1/2 ou 3/4 pouce selon le raccord choisi.
- Les coudes laiton mâles à sertir de 20 mm sont recensés avec des filetages de 1/2 ou 3/4 pouce ; une version mesure 50 mm de long.
- Une variante laiton 20 mm est documentée avec une longueur de 57,5 mm ; les coudes VISION 90° mesurent environ 53 à 63 mm selon l’interface.
Les domaines d’applications courants de ce type de produits
- Raccordement de conduites multicouches de 20 mm sur réseaux sanitaires et de chauffage compatibles.
- Dévoiement de tube à 90° dans les locaux techniques, doublages ou zones d’équipement.
- Connexion à un collecteur ou appareil fileté avec le raccord mâle ou femelle correspondant.
- Réalisation de montages utilisant les composants d’un même système de raccordement.
Les conseils d’utilisation de ce type de produits
- Vérifier le diamètre réel du tube, le matériau du raccord, le filetage et le profil de sertissage.
- Préparer l’extrémité du tube selon la procédure du système : coupe droite, calibrage, ébavurage et contrôle d’insertion.
- Employer une presse et des mâchoires compatibles avec le raccord ; effectuer le sertissage selon les instructions du fabricant.
- Étancher les filetages avec la méthode adaptée, sans appliquer de produit d’étanchéité sur une connexion à sertir.
- Réaliser l’essai de pression prévu et vérifier l’absence de fuite avant fermeture des parois.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de coude 20 mm | Matière | Interface documentée | Dimensions indicatives | Application |
|---|---|---|---|---|
| Coude droit 90° | PVDF | Tube multicouche 20 mm | Longueur 49 mm ; noir ou blanc selon variante | Changement de direction |
| Coude PVDF fileté | PVDF | Mâle ou femelle ; filetage 1/2 ou 3/4 pouce selon variante | 20 mm côté tube | Raccordement à un équipement fileté |
| Coude laiton à sertir | Laiton | Mâle ou femelle ; filetages selon référence | Longueur d’environ 50 à 57,5 mm | Raccordement multicouche du système compatible |
| Coude VISION 90° | Système VISION | PF, mâle ou femelle | 20 mm ; longueur environ 53 à 63 mm | Connexion selon configuration du réseau |