ANNEAU DE LEVAGE M24

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 15 anneau de levage M24 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de levage avec diverses capacités de charge : 1200 kg, 140 kg, 1800 kg,..., de normes DIN 580, 582}, de types : Anneau de levage femelle, Anneau de levage mâle, Anneau, crochet et support de levage, de matières diverses : Acier, Acier cémenté, 1.1141, C15E, Acier inoxydable A2,... et proposés dans de nombreuses diamètres : M10, M12, M24,....
Filter

L'anneau de levage M24 se distingue par sa robustesse et sa polyvalence, ce qui en fait un outil utile dans le domaine de la manutention et du levage de charges lourdes. Grâce à sa conception soignée, cet anneau peut être facilement intégré à divers équipements, permettant ainsi une application dans de multiples secteurs, allant de la construction au génie mécanique. La capacité de charge élevée de l'anneau de levage M24 assure une sécurité optimale lors de son utilisation, réduisant ainsi les risques d'accidents sur les lieux de travail. En outre, sa facilité d'installation et sa durabilité en font un choix économique pour les professionnels exigeant une solution fiable pour le levage de charges. L'anneau de levage M24 est un élément essentiel pour toute opération nécessitant un levage sûr et efficace.