LEVIER DE SERRAGE M6

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 levier de serrage M6 pour professionnels. Vous retrouverez des leviers de serrage, avec différentes couleurs : Noir, Orange, de différents diamètres : M10, M5, M6,..., de différentes hauteurs de tête : 36 mm, 24.5 mm, 26.5 mm,..., diamètres de tête : 25 mm, 14 mm, 16 mm,... et différentes typologies : Mince, Version renforcée.
Filter

Le levier de serrage M6 est un outil essentiel dans le domaine de la mécanique et de l'assemblage, offrant une solution efficace et ergonomique pour le serrage et le desserrage rapide des composants. Ce produit se distingue par sa robustesse et sa capacité à résister à des environnements industriels exigeants, grâce à sa fabrication en matériaux de haute qualité. Le levier de serrage M6 est conçu pour offrir une prise en main confortable, ce qui réduit la fatigue de l'utilisateur et augmente la productivité sur les lignes de montage ou dans les ateliers. Sa taille et son filetage M6 le rendent compatible avec une multitude d'applications, allant de la fixation de pièces mécaniques à l'ajustement de dispositifs dans des secteurs tels que l'automobile, l'aéronautique ou encore la fabrication de machines. Le levier de serrage M6 permet un ajustement précis, ce qui garantit une sécurité et une fiabilité accrues dans les montages où une tension correcte est cruciale. Ce produit est donc un choix privilégié pour les professionnels cherchant efficacité et durabilité.