TIGE FILETÉE M27

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 12 tige filetée M27 pour professionnels. Vous retrouverez des pièces filetées de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, de longueurs variées : 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm,..., de couleurs diverses, de normes DIN : 976-1 et proposées dans divers types de formes : A.
Filter

La tige filetée M27 est un élément d’assemblage à filetage métrique continu de 27 mm, destiné à la fixation, au maintien et à la suspension de charges dans les environnements professionnels. Elle permet de réaliser des montages traversants, des scellements, des ancrages ou des réglages de hauteur avec des écrous et accessoires compatibles. Les points clés attendus sont la résistance mécanique, la précision du filetage, la conformité dimensionnelle et le choix de la matière ou du traitement de surface selon l’exposition : acier zingué pour les usages courants, inox pour les milieux humides ou corrosifs. Sa grande longueur offre une découpe sur mesure et une adaptation aux contraintes de chantier ou d’atelier. La tige filetée M27 est couramment utilisée dans la construction métallique, le génie civil, les installations CVC, la plomberie, les réseaux techniques du bâtiment, l’industrie et la maintenance d’équipements.