SCIE CLOCHE POUR CARRELAGE DIAMÈTRE 90 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 1 Scie cloche pour carrelage diamètre 90 mm pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs : 60 mm, 62 mm, différents diamètres : 10 mm, 100 mm, 110 mm,..., différentes matières et différents nombres de dents pour convenir à différents types d'application.
Filter

Une scie cloche pour carrelage de 90 mm est un outil de perçage destiné à réaliser des ouvertures circulaires nettes dans les carreaux, la faïence ou le grès cérame. Ce diamètre convient particulièrement à la création de passages pour évacuations, boîtiers techniques, réservations sanitaires ou éléments de ventilation. Ce type d’outil est recherché pour sa précision de coupe, sa bonne tenue à l’usure et sa capacité à limiter les éclats sur des matériaux durs et fragiles. Les modèles de qualité intègrent généralement une couronne abrasive ou diamantée, adaptée à un usage intensif et à une coupe régulière. La stabilité au perçage, la compatibilité avec les machines de chantier et la qualité de finition sont des critères essentiels. Les principaux domaines d’application concernent la pose de carrelage, l’agencement sanitaire, les travaux de plomberie, d’électricité et les interventions techniques du second œuvre.