SCIE CLOCHE / TRÉPAN POUR PRISE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 scie cloche pour prise pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs, différents diamètres : 68 mm, 82 mm, différentes matières : Acier et différents nombres de dents pour convenir à différents types d'application.
Filter



Scies cloches pour prise : percez des boîtiers électriques nets et précis en 68 mm

Les scies cloches pour prise sont des outils de perçage circulaires qui réalisent les logements des boîtes d'encastrement dédiées aux prises et aux interrupteurs. Leur diamètre standard de 68 mm correspond à celui des boîtiers électriques courants. La gamme Würth comprend des scies cloches diamant pour la maçonnerie, le béton et la brique, dotées de segments diamantés, ainsi qu'une scie cloche à mèche pour plaques de plâtre, bois et panneaux. Des couronnes de forage à sec en M16 complètent l'offre pour les perçages plus profonds. Les électriciens, plaquistes et maçons les utilisent pour poser des boîtes de façon propre et rapide.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le diamètre de 68 mm n'est pas un hasard : c'est la dimension normalisée des boîtiers d'encastrement d'appareillage, standard en France depuis des décennies. Les premières scies cloches étaient simplement des dents d'acier rapide, efficaces dans le bois ou le plâtre mais impuissantes face au béton. Les segments diamantés ont changé la donne : de minuscules particules de diamant, fixées dans un liant métallique, usent le matériau plutôt qu'elles ne le coupent. Le liant s'use progressivement, ce qui découvre de nouveaux grains de diamant, d'où une capacité de coupe qui se renouvelle. Les scies cloches à segments soudés au laser tiennent particulièrement bien les efforts et supportent les perçages répétés dans le béton armé de nombreux chantiers.


Les points forts de ce type de produits

  • Diamètre de 68 mm adapté aux boîtes d'encastrement standard pour prises et interrupteurs
  • Segments diamantés pour percer le béton, la brique et la maçonnerie avec un trou net
  • Profondeur de perçage de 70 mm pour les boîtes profondes et les doublages
  • Plusieurs niveaux de performance : durabilité, vitesse de perçage, polyvalence
  • Modèle avec mèche, pour plaque de plâtre, bois et panneaux, avec éjecteur intégré
  • Couronne de forage à sec M16 pour utilisation avec les perceuses à filetage de 16 mm

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Diamètre : 68 mm pour la plupart des modèles, 82 mm pour la scie H70
  • Profondeur de perçage minimale : 70 mm pour les scies cloches diamant, 30 mm pour la scie à mèche
  • Hauteur de segment : 8, 9 ou 10 mm selon le modèle
  • Nombre de segments : 3 à 8 pièces selon la gamme
  • Connexion : filetage M16 pour la couronne de forage à sec, avec segments soudés au laser
  • Matériaux : béton, brique, maçonnerie pour les versions diamant, plâtre, bois et panneaux pour la version à mèche
  • Livraison de la scie à mèche : poinçon d'angle, foret de centrage et éjecteur

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Pose de boîtes d'encastrement pour prises et interrupteurs dans le béton et la maçonnerie
  • Perçage de cloisons en plaques de plâtre pour boîtes de dérivation
  • Travaux électriques en neuf et en rénovation
  • Percements dans les briques, les parpaings et les panneaux de bois
  • Chantiers de plomberie, de chauffage et de ventilation pour les passages de réseaux

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir la scie cloche en fonction du matériau : diamant pour le béton, mèche pour le plâtre et le bois
  • Marquer le centre du trou et démarrer à vitesse modérée pour guider la scie
  • Respecter la profondeur de perçage pour que la boîte s'insère correctement
  • Ne pas forcer et laisser les segments diamantés travailler pour préserver leur durée de vie
  • Porter des lunettes, un masque anti-poussière et des gants
  • Utiliser une aspiration ou un perçage avec eau selon la fiche produit pour limiter les poussières

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de scie cloche Diamètre Profondeur / hauteur de segment Segments Particularité
Scie cloche diamant U90 / U90-S 68 mm Perçage min. 70 mm, segment 9 mm 8 pièces Polyvalence maximale (4 sur 4)
Scie cloche diamant H70 / H70-S 82 mm (H70) Perçage min. 70 mm, segment 9 mm 8 pièces Durabilité maximale (4 sur 4)
Scie cloche diamant S50 / S50-S - Perçage min. 70 mm, segment 8 mm - Version économique
Scie cloche diamant PKD / PKD S 68 mm Perçage min. 70 mm 3 pièces Vitesse de perçage maximale (4 sur 4)
Couronne diamant de forage à sec M16 - Longueur utile 200 mm, segment 10 mm - Connexion M16, segments soudés au laser
Scie cloche à mèche pour boîtier électrique 68 mm Profondeur 30 mm - Plâtre, bois et panneaux, avec éjecteur