SCIE CLOCHE POUR BÉTON DIAMÈTRE 125 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 Scie cloche pour béton diamètre 125 mm pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs : 166 mm, 205 mm, 255 mm,..., différents diamètres : 68 mm, 112 mm, 12 mm,..., différentes matières : Carbure de tungstène et différents nombres de dents : 10 PCS, 11 PCS, 6 PCS,... pour convenir à différents types d'application.
Filter

La scie cloche pour béton de 125 mm est un outil de perçage conçu pour réaliser des ouvertures circulaires nettes dans les matériaux minéraux, notamment le béton, la maçonnerie, la brique ou le parpaing. Ce diamètre est particulièrement adapté à la création de passages techniques de grand format. Sa finalité est de faciliter les travaux d’installation sur chantier : réservations pour gaines, conduits, évacuations, ventilations, boîtiers et réseaux techniques. Les professionnels attendent de ce type d’outil une forte résistance à l’abrasion, une bonne stabilité de coupe et une capacité à travailler dans des matériaux durs sans perte de précision. Les caractéristiques recherchées portent sur la robustesse du corps, la qualité des dents ou segments, la compatibilité avec les systèmes de fixation adaptés et l’évacuation efficace des poussières et déblais. Utilisée dans le second œuvre, l’électricité, le CVC et les travaux de maintenance, la scie cloche béton 125 mm répond aux exigences de productivité et de fiabilité sur les interventions exigeantes.