TARAUD PAS GAZ
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 taraud pas gaz (BSP) pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : 1/8 in, 1/4 in, 1/2 in,..., de longueurs multiples : 90 mm, 100 mm, 125 mm,..., de matières diverses : Acier inoxydable — 316L, Acier rapide contenant 5% de cobalt, Acier trempé et convenant au taraudage de nombreux matériaux.
Le taraud pas gaz, ou BSP, est un outil essentiel dans les secteurs de la mécanique et de la plomberie, réputé pour sa précision et sa robustesse. Il est spécifiquement conçu pour créer des filetages intérieurs conformes aux standards des raccords gaz, assurant ainsi des assemblages sûrs et étanches. Le taraud pas gaz trouve son applicabilité dans la réalisation de filetages sur des matériaux variés tels que l'acier, l'aluminium ou encore le laiton, offrant une grande polyvalence. Sa facilité d'utilisation, couplée à sa durabilité, en fait un choix privilégié pour les professionnels souhaitant réaliser des travaux de filetage de haute qualité avec une efficacité remarquable. Le taraud pas gaz est donc indispensable dans tout atelier mécanique ou de plomberie, garantissant des résultats précis et fiables pour une large gamme d'applications.