LAME DE SCIE SAUTEUSE POUR CONTREPLAQUÉ

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 Lame de scie sauteuse pour contreplaqué pour professionnels. Vous retrouverez des produits avec différents formes de dents, de différentes longueurs : 100 mm, 117 mm, 132 mm,..., de différentes épaisseurs : 1.5 mm, 1.25 mm, 1 mm,..., de différentes matières : Acier chromé à découpe rapide hautes performances, Bimétal, HSS et adaptés à différentes applications de sciage.

Filter


Les lames de scie sauteuse pour contreplaqué Würth sont conçues pour couper du contreplaqué et d'autres matériaux composites. Elles sont disponibles en différentes tailles et formes pour s'adapter à une variété de projets. Les lames Würth sont fabriquées en acier de haute qualité et sont conçues pour durer. Elles sont également équipées d'un système de pointe anti-blocage qui aide à prévenir les blocages de la lame.

Voici quelques-unes des caractéristiques des lames de scie sauteuse pour contreplaqué Würth :

  • Lames en acier de haute qualité
  • Système de pointe anti-blocage
  • Disponibles en différentes tailles et formes
  • Conçues pour durer
  • Conçues pour couper du contreplaqué et d'autres matériaux composites


Voici quelques conseils pour choisir une lame de scie sauteuse pour contreplaqué :

  • Considérez le type de contreplaqué que vous allez couper.
  • Choisissez une lame avec des dents adaptées au matériau que vous coupez.
  • Choisissez une lame avec une taille et une forme adaptées à votre projet.
  • Soyez prudent lorsque vous utilisez une scie sauteuse et portez toujours des lunettes de sécurité ainsi que des gants de protection.