CHAUSSURES DE CHANTIER

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 72 chaussures de chantier pour professionnels. Vous retrouverez des chaussures de travail conçues pour durer, de diverses matières d'empeigne, de nombreuses pointures : 40, 38, 39,..., adaptés aux pieds des femmes, et de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun.

Filter



Chaussures de chantier : protégez vos pieds contre chocs, perforations et sols humides

Les chaussures de chantier sont des chaussures de sécurité à embout renforcé, conformes à la norme EN ISO 20345, conçues pour résister aux chocs, à l'écrasement, à la perforation, aux sols glissants et aux intempéries. Elles se déclinent en modèles bas, montants ou hauts, en cuir, en daim, en microfibre ou en textile respirant. La gamme Würth couvre les catégories SB, S1P, S1PS, S2, S3, S3L, S3S et S7S, avec des semelles antidérapantes SRC et des embouts en acier ou en matériaux composites. Les maçons, les couvreurs, les charpentiers, les électriciens, les terrassiers et les ouvriers du second œuvre les portent chaque jour sur des terrains variés.


La petite anecdote sur ce type de produits

Un chantier est un environnement imprévisible : clous qui traînent, gravats, béton frais, flaques, poussière et fortes variations de température. Pour cette raison, les chaussures de chantier se sont imposées comme l'équipement de protection individuelle le plus répandu du bâtiment. L'embout protège les orteils d'un choc de 200 joules, mais c'est la semelle qui fait la différence au quotidien : une semelle antiperforation, non métallique ou en acier, protège contre les clous, et une semelle crantée adhère sur les sols boueux. Les modèles montants maintiennent la cheville sur terrain irrégulier, et les modèles étanches, comme le S3 Hydro, évitent l'humidité. Pour les couvreurs ou les ouvriers en extérieur par grand froid, l'isolation au froid CI et la résistance à la chaleur de contact HRO complètent la protection. Les modèles légers de type running ou stretch ont, enfin, popularisé des chaussures de sécurité qui se portent sans fatigue du matin au soir.


Les points forts de ce type de produits

  • Embout de protection résistant à un choc de 200 joules, en acier ou en matériau composite
  • Semelles antiperforation et antidérapantes SRC pour les sols glissants, boueux ou encombrés
  • Modèles montants et hauts qui maintiennent la cheville sur terrain irrégulier
  • Versions étanches S3 Hydro pour les chantiers humides et en extérieur
  • Modèles résistants à la chaleur jusqu'à 300 °C et isolés du froid (CI)
  • Version SB sans métal pour électriciens, et chaussures réfléchissantes pour la visibilité
  • Large choix de matériaux : daim, cuir, microfibre, textile respirant, polyester recyclé

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Norme : EN ISO 20345, ISO 20345:2022 pour les modèles récents
  • Catégories de sécurité : SB, S1P, S1PS, S2, S3, S3L, S3S, S7S
  • Largeur de pied : 10,5 (standard) ou 11 (confort)
  • Empeigne : daim, cuir, microfibre déperlante, textile, polyester recyclé
  • Matière de l'embout : acier, fibre de verre, fibre de carbone, plastique
  • Normes complémentaires : SRC, SR, FO, HRO, CI, HI, ESD, DGUV 112-191
  • Pointures : de 35 à 51
  • Hauteurs : basses, montantes et hautes

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Gros œuvre, maçonnerie et terrassement sur sols boueux ou irréguliers
  • Couverture et travaux en hauteur, avec des modèles légers et antidérapants
  • Charpente, menuiserie et second œuvre
  • Électricité de chantier avec chaussures sans métal
  • Voirie, travaux publics et chantiers extérieurs par temps froid ou humide
  • Démolition et rénovation avec risque de clous et de gravats

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir la catégorie en fonction du chantier : S1P pour les travaux secs, S3 pour les sols humides et les travaux extérieurs
  • Privilégier les modèles montants pour les terrains irréguliers et le maintien de la cheville
  • Choisir une semelle SRC et crantée pour les sols boueux ou glissants
  • Opter pour un modèle étanche S3 Hydro si le chantier est détrempé
  • Essayer les chaussures en fin de journée avec les chaussettes de travail
  • Faire sécher les chaussures naturellement, sans les poser sur un radiateur
  • Remplacer la paire dès que l'embout est déformé ou que la semelle est usée
  • Nettoyer régulièrement la semelle pour conserver l'adhérence

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Modèle Catégorie Hauteur Empeigne Particularité Usage principal
SB Electric P E SB Basse Daim avec insert textile Sans métal, FO, SRC Électricien de chantier
S1P Jogger S1P Basse Daim Ultra-légère, FO, SRC Second œuvre, intérieur sec
S1PS Daily Race S1PS Basse Textile Sans métal, FO, SRC Travaux légers, longues journées
S3 Stretch X S3 Basse Daim avec insert textile Flexible, SRC, FO Chantier général
S3 Hydro S3 Montante - Étanche Chantiers humides
S1P Caracas Suede S1P Montante Daim Légère, ESD, SRC, HRO, CI Froid, zones sensibles
S3 montante haute température S3 Montante Cuir Résiste à 300 °C, SRC, HRO Travaux à chaud, enrobés