VIS TORX NOIRE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 12 vis Torx noire pour professionnels.
Filter


Vis Torx noire : optimisez vos assemblages avec une fixation discrète et résistante

Une vis Torx noire est un élément de fixation doté d'une tête en forme d'étoile à six branches, conçue pour offrir une meilleure prise et réduire le risque de dérapage lors du serrage. Le revêtement noir, souvent obtenu par un traitement de surface comme la phosphatation ou le revêtement en oxyde noir, offre une résistance accrue à la corrosion et une esthétique discrète. Ce type de vis est couramment utilisé dans des applications industrielles et professionnelles nécessitant durabilité et fiabilité.

Les points forts des vis Torx noires Würth

Les vis Torx noires Würth se distinguent par leur robustesse et leur fiabilité, garantissant un assemblage sécurisé et durable. Leur revêtement noir leur confère une résistance accrue à la corrosion, même dans des environnements exigeants. La tête Torx offre une transmission optimale du couple, minimisant le risque de dérapage et assurant un vissage précis et efficace.

Les caractéristiques importantes des vis Torx noires Würth

Ces vis sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant de 3 mm à 12 mm de diamètre et de 10 mm à 100 mm de longueur. Fabriquées en acier zingué, elles respectent les normes DIN et ISO pour une qualité irréprochable. Leur finition noire est obtenue par un traitement de phosphatation qui renforce leur durabilité. Les vis Torx noires sont également proposées avec différents types de filetages, adaptés à divers matériaux, tels que le bois, le métal ou le plastique.

Les domaines d'applications courants des vis Torx noires Würth

Ces vis sont largement utilisées dans l'industrie de la construction, l'assemblage de meubles, ainsi que dans les secteurs automobile et électrique. Elles conviennent parfaitement pour des applications où l'esthétique est importante, grâce à leur finition noire discrète. Les professionnels les choisissent pour des projets nécessitant une fixation fiable, comme le montage de structures métalliques ou l'installation de panneaux en bois.

Les conseils d'utilisation des vis Torx noires Würth

Pour garantir une performance optimale, il est conseillé d'utiliser les vis Torx noires avec un embout Torx de taille appropriée pour éviter d'endommager la tête de la vis. Assurez-vous que le matériau dans lequel vous vissez est adapté à la longueur et au diamètre de la vis. Il est également recommandé de pré-percer les matériaux durs pour faciliter l'insertion et réduire le risque de fissuration. Conservez les vis dans un endroit sec pour préserver leur revêtement anticorrosion.