TOURNEVIS ISOLÉ 1000V

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 21 tournevis isolé 1000v pour professionnels. Vous retrouverez des tournevis, avec différents types d'empreinte : PZ + fente, de différentes tailles : 0, 1, 2,..., de différentes longueurs de lame : 100 mm, 80 mm, 125 mm,... et largeurs de poignée : 31 mm, 35 mm, 27 mm,..., ainsi que de différentes finitions : Bruni.
Filter

Le tournevis isolé 1000V est un outil pour tout professionnel travaillant avec des installations électriques. Sa principale caractéristique, l'isolation jusqu'à 1000 volts, assure une sécurité maximale lors de l'intervention sur des circuits sous tension, réduisant considérablement le risque d'électrocution. Conçu pour offrir une ergonomie optimale, le tournevis isolé 1000V permet une prise en main confortable et une transmission efficace de la force, facilitant ainsi le travail sur des vis difficiles. De plus, sa pointe est spécialement traitée pour garantir une grande durabilité et une précision accrue. Ce tournevis trouve son application dans divers domaines tels que l'électricité, la maintenance industrielle et le dépannage d'appareils ménagers, rendant cet outil essentiel pour garantir la sécurité et l'efficacité dans des environnements à risque électrique.