COLLE POUR CÉRAMIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 colle pour céramique pour professionnels. Vous retrouverez des produits de collage destinés à plusieurs types d'application, de différentes bases chimiques : Acrylate d'uréthane, Polyuréthane mono-composant, Résine acrylique,..., dans différentes couleurs, de différentes quantités : 1.5 ml, 442.5 ml, 50 ml, et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Filter



Colles pour céramique : posez carrelage et faïence et assemblez les pièces avec une adhérence durable

Les colles pour céramique sont des adhésifs conçus pour fixer du carrelage mural, de la faïence ou des éléments en céramique sur un support, ou pour assembler la céramique avec le métal, le verre ou certains plastiques. On distingue les colles en pâte prête à l'emploi à base de résine acrylique, destinées à la pose de carrelage mural en intérieur et en extérieur, et les colles bicomposants à base de résine époxyde, adaptées aux collages techniques. Elles se conditionnent en seaux, en cartouches doubles ou en kits. Les carreleurs, les peintres, les agenceurs, les plombiers et les équipes de maintenance les utilisent pour la pose, la réparation et l'assemblage de pièces en céramique.


La petite anecdote sur ce type de produits

Pendant des siècles, les carreaux de céramique étaient scellés dans un lit de mortier épais. La pose avec une colle en couche mince, de l'ordre de quelques millimètres, s'est développée au XXe siècle et a transformé le métier : plus rapide, plus légère et plus adaptée à la rénovation. Les colles pour carrelage sont aujourd'hui classées selon la norme européenne EN 12004, qui distingue les colles cimentaires (C), les colles en dispersion prêtes à l'emploi (D) et les colles réactives à base de résine (R). La colle Adhépro de Würth, par exemple, est une résine acrylique en émulsion à laquelle on ajoute des sables siliceux, des dérivés cellulosiques et divers adjuvants. Elle est prête à l'emploi et aussi utilisable en enduit pour rattraper de légers défauts de planéité du support, avec 24 heures d'attente avant de poser les carreaux sur la couche d'enduit.


Les points forts de ce type de produits

  • Pose simple de carrelage mural et de faïence avec une pâte prête à l'emploi, sans gâchage ni dosage
  • Résistance à l'eau pour les locaux très humides et les applications extérieures
  • Adhérence élevée sur la plupart des supports rencontrés dans le bâtiment
  • Possibilité d'utiliser la colle en enduit pour rattraper de légers défauts de planéité avant la pose
  • Colles époxy à prise rapide pour réparer ou assembler des pièces en céramique, en métal, en verre ou en plastique
  • Formats adaptés à l'usage : seau de 20 kg pour la pose, cartouche double de 50 ml pour les collages ponctuels

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Bases chimiques : résine acrylique (colle carrelage), résine époxyde bicomposant, acrylate d'uréthane (kits 2C)
  • Norme : EN 12004 pour les colles à carrelage
  • Conditionnement : seau de 20 kg pour la colle acrylique, cartouche double de 50 ml pour la colle époxy
  • Consommation : environ 2,5 kg/m² pour la colle Adhépro, selon le support et la taille de la dent de la spatule
  • Température de mise en œuvre : de 5 à 35 °C pour la colle acrylique, de 5 à 40 °C pour les kits 2C
  • Temps de travail : 25 minutes pour la colle acrylique, 3 minutes d'ouverture et 4 minutes de traitement pour la colle époxy ESK-50
  • Durcissement : circulation possible après 24 heures pour la colle acrylique, résistance finale en 48 heures pour la colle époxy
  • Tenue en température : de -55 à +120 °C pour les kits 2C, avec une couleur havane pour la colle acrylique

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Pose de carrelage mural et de faïence en cuisine, salle de bains et pièces d'eau
  • Pose de céramique en extérieur sur supports adaptés, avec une résistance à l'eau élevée
  • Rattrapage de légers défauts de planéité des supports avant carrelage
  • Réparation d'éléments en céramique cassés, comme des éviers, des vasques ou des carreaux décoratifs
  • Assemblage de céramique avec du métal, du verre ou certains plastiques avec des colles époxy
  • Maintenance et réparation dans les lieux publics, les cuisines professionnelles et les locaux techniques

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Préparer le support : il doit être sain, propre, sec, dépoussiéré et exempt de graisse ou de produits de décoffrage
  • Respecter les températures de mise en œuvre et éviter de poser en plein soleil ou par gel
  • Étaler la colle avec une spatule crantée adaptée au format du carreau, puis presser et ajuster dans le temps de travail
  • Vérifier le temps de travail du produit avant de coller une grande surface, pour ne pas laisser la colle croûter
  • Pour les colles bicomposants, mélanger complètement les deux composants et assembler dans le temps d'ouverture
  • Attendre le durcissement complet avant de mettre l'ouvrage en service ou de circuler dessus

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Qu’est-ce que la colle pour céramique chez Würth ?

La colle pour céramique Würth désigne une gamme d’adhésifs professionnels conçus pour fixer des carreaux de céramique, faïence ou revêtements similaires sur divers supports. Elle se décline selon plusieurs bases chimiques — résine acrylique, polyuréthane mono- ou bi-composant, acrylate d’uréthane ou résine époxy — pour s’adapter à différentes nécessités techniques telles que résistance mécanique, résistance à l’humidité ou aux températures variables.

Quelles normes technique ou qualités respecter pour un usage professionnel ?

Les colles pour céramique Würth respectent des normes européennes pertinentes comme EN 12004 lorsqu’elles sont listées comme « colle carrelage mural » ou chaque fois que mentionné, garantissant une adhérence et durabilité conformes. Pour les environnements humides ou extérieurs, il faut aussi veiller aux classes de résistance à l’eau (ex : D2 ou D2 E) et aux capacités de restauration des supports.

Quels types de supports peuvent être collés avec ces colles ?

Les supports admissibles incluent la céramique pleine, le carrelage, la faïence, les briques réfractaires, parfois le métal galvanisé, l’aluminium, l’inox, le bois ou matériaux composites selon la référence du produit. Certains produits permettent également le collage sur supports absorbants ou sujets aux dilatations.

Performances & application

Comment choisir la base chimique adaptée à un chantier ?

Le choix de la base chimique dépend du type de pose, des contraintes environnementales et du support. Les résines acryliques conviennent pour les murs intérieurs et zones peu sollicitées, les polyuréthanes ou époxys sont recommandés pour l’extérieur, zones humides ou support métal, et les adhésifs à base d’acrylate d’uréthane ou PUR bi-composants lorsqu’une haute résistance mécanique ou thermique est requise.

Quel est le temps de séchage ou de prise typique ?

Le temps de séchage varie selon la chimie de la colle, l’humidité, la température et l’épaisseur appliquée. Les produits prêts à l’emploi comme la résine acrylique voient une capacité de charge en 24 heures. Les adhésifs bi-composants ou époxys peuvent avoir des durées de prise rapide ou nécessiter plusieurs heures avant d’atteindre une résistance suffisante.

Quelles dentelures sont recommandées selon la dimension des carreaux ?

La taille de la dentelure dépend de la dimension et du format des carreaux : pour des carreaux de petite taille, une spatule dentelée de type 4×4 mm convient, tandis que pour des formats plus grands ou matériaux peu absorbants, on optera pour 6×6 mm ou plus. Une dentelure adaptée assure une épaisseur de couche homogène et un bon soutien mécanique.

Utilisation en milieux spécifiques

Peut-on appliquer ces colles en milieu humide ou extérieur ?

Oui, certaines colles pour céramique de la gamme sont formulées spécifiquement pour les locaux très humides ou même extérieurs. Par exemple, la colle acrylique « Adhépro » est adaptée en mur intérieur de céramique, faïence ou terre cuite, même dans les locaux humides de type EB+.

Comment assurer l’adhérence sur surfaces difficiles (métaux, anciens carrelages, supports absorbants) ?

Il est essentiel de préparer le support : nettoyage, séchage, dégraissage et éventuellement ponçage. Pour les surfaces très lisses ou peu poreuses comme le métal ou certains carrelages déjà posés, on utilise un double encollage (colle sur le support et au dos du carreau) pour améliorer l’adhérence.

Dosage & consommation

Quel format de conditionnement pour quel usage ?

Les colles sont conditionnées en petits tubes (1,5 ml), cartouches standard (~ 290-310 ml), seaux ou grands flacons selon les volumes à coller. Les petits formats conviennent aux réparations ponctuelles, les cartouches pour poses de carrelage classiques, et les seaux ou grands conditionnements pour grands chantiers.

Quelle épaisseur appliquer pour un collage fiable ?

L’épaisseur de colle doit être suffisante pour compenser les irrégularités du support sans dépasser la capacité de capacité de pression — typiquement entre 2 et 6 mm pour les carrelages muraux, plus épais en sol ou pour grands formats. S’assurer que le support peut supporter la charge, et respecter les temps de séchage/durcissement.

Compatibilité chimique & résistance

Les colles résistent-elles aux produits de nettoyage ou agents chimiques ?

Les colles à base de résine acrylique, polyuréthane ou époxy offrent une bonne résistance aux agents de nettoyage usuels. Les colles époxy sont particulièrement recommandées pour les zones soumises à des contraintes chimiques élevées, car elles restent stables face aux produits alcalins ou acides dilués.

Quelle résistance aux variations de température ?

Les colles époxy, PUR bi-composants ou hybrides sont conçues pour résister à des températures extrêmes, tant positives que négatives. Elles supportent des cycles de gel/dégel, des surfaces chauffées par le sol ou exposées au soleil selon les spécifications produit.

Mise en œuvre pratique et sécurité

L’utilisation de la colle nécessite-t-elle des conditions climatiques spécifiques ?

Oui. Il est recommandé de travailler dans des plages de température généralement situées entre +5 °C et +35 °C, selon la colle. Un taux d’humidité modéré est souvent requis pour que la colle sèche correctement. Des conditions extrêmes peuvent allonger le temps de prise ou nuire à l’adhérence.

Comment garantir une application propre et précise ?

Utiliser des outils adaptés : spatule dentelée de la bonne taille, truelle pour étaler, pistolet pour cartouche. Assurer un encollage uniforme, surtout sur les grands formats ou supports peu plats. Retirer l’excès de colle avant la prise, utiliser un calage temporaire si nécessaire, et respecter les temps de séchage indiqués par la notice.

Peut-on colorer la colle ou est-elle neutre ?

Certaines références sont disponibles en blanc ou gris, ce qui permet de choisir en fonction de l’esthétique des joints ou du rendu final. Le choix blanc est souvent privilégié pour les surfaces claires ou revêtements vitrifiés pour éviter toute trace visible.