TARAUD 18 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 taraud 18 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : M10, M12, M3,..., de longueurs multiples : 40 mm, 72 mm, 100 mm,..., de finitions diverses : Brut et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Acier, Fonte, Métal non ferreux.
Filter
Le taraud de 18 mm est un outil essentiel pour les professionnels exigeants, permettant la création de filetages internes précis et robustes dans divers matériaux. Grâce à sa conception optimisée, ce taraud garantit une excellente adhérence et résistance, rendant possible le filetage dans des métaux, plastiques ou bois avec une grande facilité. Les domaines d'application sont vastes, incluant la mécanique, l'industrie, la construction et même l'électronique, où un filetage de 18 mm est requis. La durabilité et la précision du taraud de 18 mm assurent des résultats professionnels, faisant de cet outil un choix privilégié pour des projets nécessitant fiabilité et finesse dans la réalisation de filetages.