FORET ET MÈCHE MÉTAL DE DIAMÈTRE 11 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 22 Foret et mèche métal de diamètre 11 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de : 70 mm, 65 mm, 80 mm,... proposés dans de nombreuses finitions : Vaporisé, Amélioré, Revêtement multicouche Magma,..., avec différentes formes de queues : Cylindrique, Tige 3-faces, Cône morse, différentes matières de coupe : Acier rapide HSS, HSCo, HSCo8 et adaptés au perçage des matériaux métalliques comme : Acier, Fonte, Acier inoxydable,....
Filter

Le foret métal de diamètre 11 mm est conçu pour une performance optimale dans le perçage de métaux. Sa robustesse et sa précision font de ce foret un choix privilégié dans les secteurs de la mécanique et de la construction métallique. Le foret métal 11 mm assure une coupe nette et rapide, réduisant ainsi l'effort nécessaire et augmentant l'efficacité du travail. Son application s'étend à la réalisation de trous précis pour le montage de structures ou la fixation d'éléments métalliques. Avec une durabilité remarquable, ce foret est également apprécié pour son utilisation répétée sans perte de performance. Concrètement, Le foret métal de diamètre 11 mm est indispensable pour les professionnels exigeant qualité et fiabilité dans leurs projets de travail des métaux.