Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret métal HSS DIN 338 type RW

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret métal HSS DIN 338 type RW

Foret professionnel en aluminium pour le perçage de précision dans des matériaux souples et à copeaux longs avec une résistance jusqu'à 600 N/mm² (par ex. aluminium et alliages d'aluminium ≤ 10 % Si, zinc, cuivre, plastiques thermodurcissables).

Lire la description de l'article

Disponible en 24 versions
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
Perçage précis


Le foret hélicoïdal stable grâce à sa conception courte assure un perçage précis



Auto-centrage


La pointe en croix assure un excellent centrage même sur les matériaux ronds, éliminant le besoin d'utiliser un pointeau ou un guide de centrage



Grande longévité


Le ponçage fin HC (grande vitesse) et la géométrie précise de l'arête de coupe associée confèrent une qualité de perçage de trou constante tout en garantissant un niveau de précision élevé et une grande longévité



Excellente évacuation des copeaux


La rainure brute en spirale assure une excellente évacuation des copeaux du trou de perçage



Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers), 100 % recyclable

Article ni repris, ni échangé.