Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret métal HSS DIN 1869 R3 type RN
Foret extra-large en acier pour le perçage de trous profonds dans l'acier jusqu'à une résistance de 850 N/mm², dans la fonte et dans les matériaux composites (p. ex. profilés en plastique avec cœur en acier).
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Excellentes propriétés d'adhérence des lubrifiants réfrigérants et réduction du risque d'accumulation de matière
Surface vaporisée
- Lors de l'utilisation d'un foret conforme à la norme DIN 1869, la création d'un trou pilote de 1xD à 2xD de profondeur est recommandée. Notre foret extra-court de précision conforme à la norme DIN 1897 (réf. 062470…) est idéal pour cette tâche.
- Voir les tableaux récapitulatifs pour les associations foret/matériau
- Particulièrement adapté au perçage profond.
- Pour l'acier.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!