Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret hélicoïdal HSS DIN 1869 R3 type RN
Foret extra-long en acier pour le perçage de trous profonds dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm², dans la fonte et dans les matériaux composites (p. ex. profilés en plastique avec noyau en acier).
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !





Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Surface vaporisée pour une excellente adhérence des lubrifiants et une réduction de l'accumulation de dépôts de matière
- Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable
Lors de l'utilisation d'un foret conforme à la norme DIN 1869, il est recommandé de créer un trou pilote d'une profondeur de 1xD à 2xD. Notre foret de précision extra-court conforme à la norme DIN 1897 (réf. 062470…) est idéal pour cette tâche.
- Particulièrement adapté au perçage profond.
- Pour l'acier.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!