FRAISE POUR BOIS DUR

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 fraise pour bois dur pour professionnels. Vous retrouverez des fraises avec un grand choix de longueurs : 100 mm, 160 mm, 200 mm,... et diamètres, de différents types, et convenant au fraisage de nombreux matériaux.
Filter

La fraise pour bois dur est un outil pour les professionnels de la menuiserie et des métiers liés au travail du bois, offrant une précision et une finition exceptionnelles. Conçue spécialement pour travailler les bois denses, cette fraise garantit une coupe nette et régulière, évitant l'effilochage et les éclats qui peuvent souvent survenir avec des matériaux plus robustes. Son utilisation s'étend à une variété de projets, allant de la sculpture délicate à la réalisation de rainures ou de profils spécifiques. La fraise pour bois dur est également reconnue pour sa durabilité, résistant à l'usure même après de multiples utilisations sur des surfaces dures. Ainsi, qu'il s'agisse de créer des meubles sur mesure, des décorations ou même de réaliser des travaux de rénovation, la fraise pour bois dur se présente comme un outil essentiel, offrant à la fois flexibilité et efficacité pour tous les travaux de menuiserie.