SCIE CLOCHE POUR BÉTON DIAMÈTRE 110 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 Scie cloche pour béton diamètre 110 mm pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs : 166 mm, 205 mm, 255 mm,..., différents diamètres : 68 mm, 112 mm, 35 mm,..., différentes matières : Carbure de tungstène et différents nombres de dents : 6 PCS, 8 PCS, 10 PCS,... pour convenir à différents types d'application.
Filter

La scie cloche pour béton de diamètre 110 mm est un outil de perçage destiné à réaliser des ouvertures circulaires nettes dans les matériaux minéraux, tels que le béton, le béton cellulaire, la brique ou le parpaing. Ce format est particulièrement adapté au passage de conduits, gaines techniques, évacuations ou réservations pour équipements de second œuvre. Les critères essentiels attendus sont une forte résistance à l’usure, une bonne stabilité de coupe et une évacuation efficace des poussières et déblais. Le diamètre 110 mm permet d’obtenir un perçage précis et régulier, compatible avec les exigences de pose sur chantier. Selon les configurations, ce type d’outil s’utilise avec des machines de perçage puissantes et des systèmes d’emmanchement adaptés aux applications intensives. Il trouve sa place dans les travaux de maçonnerie, d’installation sanitaire, de génie climatique, d’électricité du bâtiment et d’aménagement technique des réseaux.