KIT D'AMÉNAGEMENT UTILITAIRE POUR NISSAN NV400
Découvrez nos différents types d'aménagements pour véhicules utilitaires de type Nissan NV 400. Cliquez sur la bannière ci-dessus pour obtenir la visite du spécialiste ORSYmobil de votre région. Ce dernier sera en mesure de vous conseiller sur l'aménagement le plus adapté à votre Nissan NV 400.
Simplifiez votre travail au quotidien avec ORSYmobil
Chez ORSYmobil, notre priorité est d’améliorer les conditions de travail de nos clients, notamment dans leurs véhicules utilitaires. Explorez notre gamme de produits spécialement conçus pour optimiser l’aménagement de votre véhicule et améliorer votre quotidien professionnel.
Toute l’équipe ORSYmobil vous accompagne dans la réalisation de votre projet d’aménagement de votre Nissan NV 400 sur-mesure. Nos spécialistes réalisent un plan 3D du projet et se déplacent dans toute la France avec leur véhicule de démonstration. Ce sont des produits 100 % Würth, fabriqués dans une usine du Groupe Würth en Allemagne.
Le montage de l'aménagement peut être effectué sur place par notre équipe de techniciens qualifiés ou dans l'atelier de l'un de nos partenaires carrossiers. Plombiers, électriciens, dépanneurs, couvreurs, quel que soit votre domaine d’activité, les aménagements de véhicules utilitaires ORSYmobil s’adaptent à tous les métiers, tous les véhicules et tous les budgets.


Quels types d’aménagements pour votre Nissan NV 400 ?
ORSYmobil propose une gamme complète d’aménagements pour les véhicules utilitaires comme le Nissan NV 400. Voici quelques exemples d’aménagements disponibles :
- Étagères et tiroirs : pour optimiser le rangement et l’organisation de votre matériel.
- Bacs de stockage : pour un accès facile et rapide aux petits outils et consommables (vis, écrous, rondelles...).
- Planchers et habillages de parois : pour protéger l’intérieur de votre véhicule, ranger du matétiel sous le plancher et faciliter le nettoyage.
- Systèmes d’arrimage : pour sécuriser le transport de votre équipement et éviter les déplacements pendant la conduite.
- Sécurisation du véhicule : les serrures anti-vol permettent de protéger le matériel transporté et le véhicule en lui-même
- Accès au véhicule : les marche-pieds et les rampes d'accès facilitent la montée dans le véhicule.
- Transport d'objets volumineux : vous transportez sans doute des échelles ou des tubes, nos équipements permettent de sécuriser ces produits.
- Hygiène des professionnels : bobines d'essuyage et stations de lavage des mains vous permettent de vous nettoyer les mains sans point d'eau.
Echangeons sur votre projet d'aménagement
Pour toute information ou pour créer votre projet personnalisé en 3D avec nos experts, cliquez sur ‘Contacter un expert’ et découvrez une solution sur mesure qui transformera votre espace de travail pour plus d’efficacité :

