TOURNEVIS FLEXIBLE
Tournevis flexibles : vissez et dévissez dans les espaces confinés et les zones difficiles d'accès
Les tournevis flexibles sont des outils à main dont la lame, en acier souple ou articulée, permet de contourner un obstacle pour atteindre une vis située hors de l'axe. Ils se présentent le plus souvent sous la forme d'un tournevis porte-embout 1/4 pouce à lame flexible de 150 à 177 mm, ou d'un tournevis à douille à lame flexible pour serrer des vis à tête six pans. Des versions mini, magnétiques, de seulement 10 mm de lame, complètent la gamme pour les espaces très réduits. Ils s'utilisent avec des embouts interchangeables (plat, Phillips, Pozidriv, Torx, six pans). Les mécaniciens, électriciens, plombiers, carrossiers et mainteneurs les emploient pour intervenir derrière un tableau de bord, dans un compartiment moteur ou entre deux machines.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le tournevis flexible est né d'un problème que tous les mécaniciens connaissent : une vis visible mais inaccessible en ligne droite. Les premiers modèles utilisaient un ressort hélicoïdal entre la poignée et l'embout, transmettant le couple en tournant autour des angles. Aujourd'hui, la lame flexible en acier à ressort ou en câble gainé conserve une bonne rigidité en torsion, ce qui permet de visser sans perte de couple notable. Le porte-embout au format 1/4 pouce, standard mondial de l'outillage, s'adapte à tous les embouts de bits, ce qui limite le nombre d'outils à emporter. L'aimant intégré à certains modèles retient la vis ou l'embout, un atout lorsque la vis risque de tomber dans un recoin inaccessible. Si le tournevis flexible n'est pas conçu pour des couples élevés, il reste irremplaçable pour le démontage de protections, de capots et d'éléments d'habitacle.
Les points forts de ce type de produits
- Accès aux vis situées hors d'axe ou derrière un obstacle, sans démonter l'ensemble de la pièce
- Porte-embout 1/4 pouce compatible avec tous les embouts standards
- Modèles mini magnétiques pour les espaces extrêmement réduits
- Poignées ergonomiques de 83 à 106 mm pour une bonne prise en main
- Coffrets avec lames et douilles interchangeables pour couvrir plusieurs besoins
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Empreinte : 1/4 pouce, avec douille six pans femelle (surplat 10 mm) pour certains modèles
- Longueur de lame : de 10 mm pour les mini tournevis à 175 mm pour les lames flexibles
- Longueur de poignée : de 83 à 106 mm
- Largeur de poignée : de 26 à 35 mm
- Types de lame : flexible, hexagonale traversée, magnétique
- Empreintes disponibles : plat (par exemple 1,2 x 7 mm), Pozidriv PZ2, Phillips, Torx, six pans
- Coffrets : tournevis à poignée en T, magasins à cliquet avec embouts et douilles
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Mécanique automobile : vis de tableau de bord, de boîtier de commande, de garnitures
- Électricité : serrage de bornes et de vis dans les armoires et les coffrets
- Plomberie et chauffage : vis de fixation derrière les appareils ou dans des gaines
- Maintenance industrielle : accès aux vis de carters et de protections
- Carrosserie : démontage de vis cachées derrière des panneaux
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir la longueur de lame en fonction de la profondeur et de l'angle d'accès à la vis
- Engager parfaitement l'embout dans l'empreinte avant de tourner pour éviter de l'abîmer
- Tenir la lame près de l'embout avec une main et tourner la poignée de l'autre pour guider l'outil
- Ne pas utiliser le tournevis flexible pour déloger une vis grippante ou serrée à un couple élevé
- Ranger les embouts dans le coffret après usage pour retrouver rapidement le bon profil
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de tournevis | Empreinte / embout | Longueur de lame | Longueur de poignée | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Tournevis porte-douille à lame flexible | 1/4 pouce | 150 mm | 106 mm | Accès hors d'axe |
| Tournevis porte-embout à lame flexible | 1/4 pouce | 177 mm | 106 mm | Embouts interchangeables |
| Tournevis mini magnétique | 1/4 pouce | 10 mm | 83 mm | Espaces très réduits |
| Tournevis à douille six pans femelle | Surplat 10 mm | 175 mm | - | Vis à tête hexagonale |
| Tournevis cruciforme Pozidriv | PZ2 | 100 mm | - | Vis à empreinte Pozidriv |
| Tournevis plat à lame hexagonale | 1,2 x 7 mm | - | - | Vis à fente |
| Coffret de tournevis à cliquet | Embouts et douilles | - | - | Maintenance polyvalente |